Ruban Adhésif Métallique 3M™ 431, Argent, 19 mm x 55 m, 0.09 mm

Réf.: 7100230552
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 64 Unité
  • Etapes de la commande : 64 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Série 3M™ Aluminiumklebeband 431
Référence fabricant 3M™ Aluminiumklebeband 431
Emballage En vrac
Couleur argent
Nombre de rubans adhésifs 1 pc.
Sommaire Pièce unique
Type de produit rubans adhésifs
Type de ruban adhésif un côté
Substrat aluminium tendre
Masse adhésive Acrylate
Pouvoir adhésif sur l’acier 11,3 N/mm
Extensibilité 5 %
Résistance à la traction 85 N/mm
Résistance aux températures min. -53 degré
Résistance aux températures max. 148 degré
Domaine d’application Extérieur; Intérieur
Type d’application Montage; coller; isoler; montage
Caractéristiques Résistant aux produits chimiques; réfléchissement de la chaleur; réfléchissement de la lumière; résistance à l’humidité; résistant aux intempéries; résistant aux solvants
Longueur L 55 m
Largeur B 19 mm
Epaisseur S 0,09 mm

Identification et classification

Référence article 7100230552
EAN / GTIN 00638060407851
Réf. fabricant 7100230552
Article hors catalogue L01310 620
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Utilisez du ruban de papier d'aluminiumléger 3M ™ 431 pour les applications de scellement, d'épissure, de maintien ou de masquage dans l'aérospatiale, les appareils ménagers et l'automobile. Notre bande a un adhésif acrylique et est non dégradable, résistant à la flamme, à l'humidité et aux intempéries. Thermoconducteur, il réfléchit la chaleur et la lumière, et chauffe et refroidit efficacement. L'adhésif acrylique offre une résistance supérieure à la température, aux UV et aux solvants afin de produire une liaison solide, durable et fiable.

Avantage(s):

  • Le ruban adaptable résiste aux flammes, à l’humidité, aux intempéries, à la dégradation liée aux UV, et à de nombreux produits chimiques
  • Ce ruban à conductivité thermique reflète et dissipe la chaleur rayonnante pour protéger les surfaces en plastique
  • Le ruban réfléchissant la chaleur améliore l'efficacité lumineuse
  • L'adhésif acrylique robuste et le support en aluminium offrent une longue durée de vie à la fois à l'intérieur et à l'extérieur

Recommandation(s):

  • Réflexion de la chaleur et protection thermique des pièces délicates
  • Barrière contre l'humidité
  • Réflexion de la lumière
  • Etanchéité et scellage
  • Fixation d'un serpentin de réfrigération
  • Protection du plastique contre la chaleur et les rayons UV