3M™ Solus™ 2000 sikkerhedsbriller, sort/grønne bøjler, antiridsebelægning + (K), grå svejseglas med beskyttelsesniveau IR 5.0, S2050ASP-BLK

Art.-nr.: 7100220423
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 20 Styk
  • Bestillingstrin: 20 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Beskyttelsesbrille

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7100220423
EAN/GTIN 58887862350460
Producentnummer 7100220423
L-nummer L01110 584

Betegnelse

Udførelse:

Justerbar ratchetstrop
Anvendes primært sammen med andre personlige værnemidler til skæring, lodning, lodning, metalfremstilling, højovn og anvendelse med åben ild* * * Der kan være behov for yderligere personligt beskyttelsesudstyr.
Grå IR-visirer giver bedre farvegenkendelse end grøntonede IR-visirer.
Polycarbonatlinser absorberer 99,9 % af UVA- og UVB-stråling
Opfylder kravene i EN166-2001-standarden for slagfaste sikkerhedsbriller og EN 169:2002-standarden.

Beskrivelse:

3M™ Solus™ 2000 Sikkerhedsbriller, S2001AF-BLU er vores sporty, stilfulde sikkerhedsbriller med blå/grå, vinkeljusterbare ratchetbøjler, der giver en tilpasset pasform. Den klare polycarbonatlinse har en anti-dug- og anti-ridsebelægning for lang levetid og forbedret syn. Opfylder kravene i EN166-2001 for mekanisk styrke.

Egenskab:

Stilfuld 3M™ Solus™ sikkerhedsbrille med slankt design og justerbare ratletempler til at tilpasse linsen til ansigtsform og goggleposition
Halvfast næsebro og bløde tindespidser for bedre komfort og pasform
3M™ Scotchgard™ anti-dug-belægning giver fremragende antidug- og antiridseegenskaber (fås på udvalgte modeller)
Fås med gråt IR-filter
Skumrammer fås for at beskytte øjnene mod splinter

Bemærk:

Montage, bilindustrien, luft- og rumfart, byggeri, nedrivning, vedligeholdelse af anlæg, fremstilling af fødevarer og drikkevarer, skovbrug, retshåndhævelse, ingeniørarbejde, metalfremstilling, minedrift, olie og gas, kemisk og farmaceutisk industri, vejbygning