{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color, gris | Gris | |
| Color, verde | Verde hoja | |
| Denominación del fabricante | S2050ASP-BLK | |
| Sobregafas | no | |
| Nivel de protección filtro IR | 5.0 | |
| Color | gris; verde | |
| Características montura | Almohadillas en las patillas; Longitud estribo ajustable | |
| Tipo de producto | Gafas de soldador | |
| Material cristal | Policarbonato | |
| Tinte de los cristales | gris | |
| Características cristal | resistente a los arañazos | |
| Intervalo de empleo | Trabajos de soldadura | |
| Norma | EN 166 |
| Número de artículo | 7100220423 | |
| EAN / GTIN | 04054596775749 | |
| Número del fabricante | 7100220423 | |
| Número L | L01110 584 | |
| Fabricante/responsable | 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |