• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Solus™ 2000 Schutzbrillen, schwarz/grüne Bügel, Antikratz-Beschichtung + (K), graue Scheibe IR 5.0, S2050ASP-BLK, 20 pro Packung

Artikel-Nr.: 7100220423
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 20 Stück
  • Bestellschritt: 20 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Produktart Schweißerschutzbrille
Überbrille nein
Schutzstufe IR-Filter 5.0
Tönung Scheibe grau
Eigenschaften Scheibe kratzfest
Eigenschaften Rahmen Bügelkissen; Bügellänge verstellbar
Material Scheibe Polycarbonat
Herstellerbezeichnung S2050ASP-BLK
Farbton, grau Grau
Farbton, grün Laubgrün
Farbe grau; grün
Einsatzbereich Schweißarbeiten
Norm EN 166

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100220423
EAN / GTIN 04054596775749
Herstellernummer 7100220423
L-Nummer L01110 584
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Wenn Sie eine Schutzbrille mit einstellbaren Ratschenbügeln für eine individuelle Anpassung suchen, ist die 3M™ Solus™ Schutzbrille Serie 2000 das Richtige für Sie. Unsere stilvollen Schutzbrillen sind als erste in der Solus Serie mit Ratschenbügeln ausgestattet, sodass der Nutzer sie individuell anpassen kann. Die Polycarbonatscheiben sind für längere Haltbarkeit und bessere Sicht mit Antibeschlag- und Antikratz-Beschichtung erhältlich. Verfügbar in einer Reihe von Bügelfarben und Scheibenoptionen. Auf Wunsch auch mit integriertem Augenbrauenschutz verfügbar. Erfüllt die Anforderungen der Norm EN166-2001 an stoßbeständige Schutzbrillen.

Vorteil:

  • Elegante 3M™ Solus™ Schutzbrillen mit schlankem Design und einstellbaren Ratschenbügeln zur Anpassung der Scheibe an Gesichtsform und Brillenposition
  • Halbfester Nasensteg und weiche Bügelenden für verbesserten Tragekomfort und Sitz
  • Die 3M™ Scotchgard™ Antibeschlag-Beschichtung sorgt für hervorragende Antibeschlag- und Antikratz-Eigenschaften (verfügbar für ausgewählte Modelle)
  • Mit grauen IR-Filter erhältlich
  • Schaumrahmen zum Schutz der Augen vor Splittern erhältlich

Empfehlung:

  • Montage, Automobilbranche, Luftfahrt, Bau, Abbruch, Anlagenwartung, Lebensmittel- und Getränkeherstellung, Forstwirtschaft, Strafverfolgung, Maschinenbau, Metallverarbeitung, Bergbau, Öl und Gas, Chemie und Pharma, Straßenbau