Udførelse:
Produktfarve: Fluorescerende advarselsfarve, orange
Giver slagbeskyttelse til industriel brug i overensstemmelse med EN 812:A1
Over 360° reflekterende rør og striber, som giver maksimal synlighed
Vandtæt, åndbart polyurethan-polyesterstof sikrer bærekomfort
Den forkortede skærm (55 mm) giver bedre synlighed opad
Beskrivelse:
3M™ First Base™ 3 Bump Cap Classic i orange med høj synlighed giver hovedbeskyttelse i henhold til EN812:A1, med et baseballcap-design og reduceret skudlængde (55 mm). Den er fremstillet af vandtæt og åndbart polyurethanpolyesterstof med 360° reflekterende rør og striber. Dette er kombineret med en fleksibel, ergonomisk ABS-skal.
Egenskab:
Beskytter brugeren mod lette stød mod stationære genstande
Giver slagbeskyttelse til industriel brug i henhold til EN 812:A1
Over 360° reflekterende rør og striber for maksimal synlighed
Det vandtætte, åndbare polyurethan polyesterstof sikrer komfort
Forkortet visir (55 mm) giver bedre synlighed opad
Kan eventuelt broderes med et brugerdefineret logo
Fås også i gul fluorescerende advarselsfarve
Bemærk:
Lette industrielle applikationer, generel fremstilling