3M™ First Base™ 3 Stootpet 2021874, klassiek, fluorescerend oranje, korte klep, 55 mm, 20 st./doos

Artikelnummer: 7100217846
  • Minimale bestelhoeveelheid 20 stuks
  • Stappen van de bestelling: 20 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Veiligheidspet

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100217846
EAN/GTIN 04054596712706
Nummer fabrikant 7100217846
L-nummer L01110 575

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Hi-viz oranje
Biedt schokbescherming voor industrieel gebruik conform en 812:A1
Reflecterende pijpen en strepen van meer dan 360° zorgen voor maximale zichtbaarheid
Het waterdichte, ademende polyurethaan-polyester materiaal zorgt voor comfort
Het verkorte scherm (55 mm) zorgt voor beter zicht naar boven

Omschrijving:

3M™ First Base™ 3 Stootpet Klassiek heeft een fluorescerend oranje kleur, biedt hoofdbescherming volgens EN 812:A1 en heeft een honkbalpetontwerp met korte kleplengte (55 mm). Deze pet is gemaakt van een waterbestendige, ademende stof van polyurethaan en polyester. Daarnaast zijn er 360° reflecterende banden en strepen. Dit alles wordt gecombineerd met een flexibele, ergonomische schaal van ABS-kunststof.

Kenmerk:

Beschermt dragers tegen lichte schokken tegen stilstaande voorwerpen
Biedt bescherming tegen stoten voor industrieel gebruik in overeenstemming met EN 812:A1
Meer dan 360° reflecterende biezen en strepen zogezegd voor maximale zichtbaarheid
Waterdicht, ademend polyurethaan polyester weefsel zorgt voor comfort
Het verkorte scherm (55 mm) zorgt voor een beter zicht naar boven
Kan optioneel geborduurd worden met een logo op maat
Ook verkrijgbaar in geel fluorescerende waarschuwingskleur

Tip:

Lichte industriële toepassingen, algemene fabricage