Udførelse:
Justerbare ratchetbøjler sikrer en sikker pasform
Den patenterede 3M teknologi til trykfordeling på tindingerne aflaster trykket over øret og giver en sikker og behagelig pasform, selv ved rykvise bevægelser og arbejde over hovedet.
Patenteret 3M-teknologi, der reducerer trykket over øret for en sikker og behagelig pasform, selv ved rykvise bevægelser eller arbejde over hovedet
Holdbar polycarbonatlinse absorberer 99,9 % af UVA- og UVB-strålerne
Scotchgard™ anti-dug-belægning forhindrer tåge længere end konventionelle belægninger, selv efter mere end 25 gange* rengøring med vand.
Beskrivelse:
Beskyt dig selv og dine briller på recept. 3M™ SecureFit™ 3700-serien af over-the-ear-briller giver dig den beskyttelse, du har brug for, og den komfort, du ønsker. De solide skraldebøjler kan justeres i vinklen for at give en behagelig og sikker pasform. Modeller med integreret pandeværn sidder behageligt på panden og giver ekstra beskyttelse mod partikler. Og det bedste af det hele er, at den patenterede, verdenserfarne 3M™ teknologi til trykfordeling i tindingerne sikrer nem og behagelig brug hele dagen. Sikker pasform, selv ved rykbevægelser og arbejde over hovedet.
Egenskab:
3M™ SecureFit™ Over The Glass (OTG)-serien er designet til at give komfort hele dagen for arbejdere, der er afhængige af receptpligtige linser.
Innovativ 3M™ SecureFit™ trykfordelingsteknologi til brillestængerne med slidsede ribber giver en sikker pasform og sikrer optimeret kontakttryk mod brillestængerne. Stængerne er fleksible og tilpasser sig brugerens hovedstørrelse.
Justerbare skraldebøjler gør det muligt at tilpasse linsen til ansigtsform og brilleposition.
Blød næsebro for bedre pasform og komfort
Blød brynbeskyttelse giver mere plads til visse briller med styrke
Grå IR-skivefiltre er tilgængelige til gassvejsning og metalskæring
Bemærk:
Montage, bilindustri, luftfart, byggeri, nedrivning, vedligeholdelse af anlæg, fødevare- og drikkevareproduktion, skovbrug, retshåndhævelse, ingeniørarbejde, metalfremstilling, minedrift, olie og gas, kemisk og farmaceutisk industri, vejbygning.