Execuţie:
Tâmplele reglabile cu clichet asigură o fixare sigură
Tehnologia patentată 3M de distribuție a presiunii pe tâmple ameliorează presiunea asupra urechii pentru o potrivire sigură și confortabilă, chiar și în timpul mișcărilor bruște și al muncii deasupra capului.
Tehnologie brevetată 3M care reduce presiunea asupra urechii pentru o potrivire sigură și confortabilă, chiar și în timpul mișcărilor bruște sau al muncii deasupra capului
Lentilele durabile din policarbonat absorb 99,9% din razele UVA și UVB
Stratul anti-ceață Scotchgard™ previne aburirea mai mult timp decât straturile convenționale, chiar și după curățarea cu apă de peste 25 de ori*.
Descriere:
Protejați-vă pe dumneavoastră și ochelarii de vedere. Seria de ochelari de protecție peste ureche 3M™ SecureFit™ 3700 vă oferă protecția de care aveți nevoie și confortul pe care îl doriți. Tâmplele robuste cu clichet se ajustează în unghi pentru o potrivire confortabilă și sigură. Modelele cu protecții integrate pentru sprâncene se potrivesc confortabil pe frunte și oferă protecție suplimentară împotriva particulelor. Cel mai bun lucru este că tehnologia brevetată și dovedită la nivel mondial de distribuție a presiunii pe tâmple 3M™ asigură o purtare ușoară și confortabilă pe tot parcursul zilei. Fixare sigură chiar și în timpul mișcărilor bruște și al lucrului deasupra capului.
Caracteristică:
Gama de produse Over the Glass (OTG) 3M™ SecureFit™ este concepută pentru a oferi confort pe tot parcursul zilei angajaților care se bazează pe lentile cu prescripție medicală
Tehnologia inovatoare de distribuție a presiunii presei 3M™ SecureFit™ cu nervuri cu fante asigură o fixare sigură și o presiune de contact optimizată a tâmelor. Suporturile sunt flexibile și se adaptează la dimensiunea capului purtătorului.
Suporturile reglabile cu clichet permit reglarea lentilei în funcție de forma feței și de poziția ochelarilor.
Punte moale pentru nas, pentru o mai bună potrivire și confort
Protecția moale pentru sprâncene permite mai mult spațiu pentru unii ochelari cu prescripție
Filtrele cu discuri IR gri sunt disponibile pentru sudarea cu gaz și tăierea metalelor
Notă:
Asamblare, Automotive, Aviație, Construcții, demolare, Întreținerea instalațiilor, producția de alimente și băuturi, silvicultură, aplicarea legii, inginerie mecanică, Prelucrarea metalelor, minerit, petrol și gaze, produse chimice și farmaceutice, construcții de drumuri