Provedení:
Nastavitelné chrániče s ráčnou zajišťují bezpečné uchycení
Patentovaná technologie rozložení tlaku na spánky 3M zmírňuje tlak na ucho a zajišťuje bezpečné a pohodlné nošení i při trhavých pohybech a práci nad hlavou.
Patentovaná technologie 3M, která snižuje tlak na ucho a zajišťuje bezpečné a pohodlné nošení i při trhavých pohybech nebo práci nad hlavou.
Odolná polykarbonátová čočka pohlcuje 99,9 % UVA a UVB záření.
Povlak Scotchgard™ proti zamlžování zabraňuje zamlžování déle než běžné povlaky, a to i po více než 25násobném čištění vodou*.
Popis:
Chraňte sebe i své brýle na předpis. Řada brýlí přes uši 3M™ SecureFit™ 3700 vám poskytne potřebnou ochranu a požadované pohodlí. Robustní temenní kšandy s ráčnou se nastavují v úhlu pro pohodlné a bezpečné nošení. Modely s integrovanými chrániči obočí pohodlně sedí na čele a poskytují dodatečnou ochranu před částicemi. A co je nejlepší, patentovaná, světově osvědčená technologie rozložení tlaku na spáncích 3M™ zajišťuje snadné a pohodlné nošení po celý den. Bezpečné uchycení i při trhavých pohybech a práci nad hlavou.
Charakteristika:
Řada OTG (Over the Glass) 3M™ SecureFit™ je navržena tak, aby poskytovala celodenní pohodlí zaměstnancům, kteří se spoléhají na čočky na předpis
Inovativní technologie distribuce tlaku upínací jednotky 3M™ SecureFit™ s drážkovými žebry zajišťuje bezpečné uchycení a zajišťuje optimální kontaktní tlak chrámů. Držáky jsou pružné a přizpůsobí se velikosti hlavy uživatele.
Nastavitelné držáky ráčny umožňují nastavit objektiv na tvar obličeje a polohu brýlí.
Měkký nosní můstek pro lepší uchycení a pohodlí
Měkká ochrana obočí umožňuje větší prostor pro některé brýle na předpis
Šedé infračervené kotoučové filtry jsou k dispozici pro svařování plynů a řezání kovů
Poznámka:
Montáž, Automobilový průmysl, letectví, stavebnictví, demolice, Údržba zařízení, výroba potravin a nápojů, lesnictví, vymáhání práva, strojírenství, Zpracování kovů, těžba, ropa a plyn, chemikálie a léčiva, silniční konstrukce