3M™ Scotchlite™ reflekterende materiale 9925

Art.-nr.: 7100205138
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 15 Styk
  • Bestillingstrin: 15 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7100205138
EAN/GTIN 50068060429235
Producentnummer 7100205138

Betegnelse

Udførelse:

Reflekterende stof hjælper med at forbedre brugerens synlighed om natten eller under dårlige synlighedsforhold
Meget god vaskbarhed i industrivask ved 75° C med tørretumbling ved 90° C eller tunnelfinish ved 155° C
Samlet længde: 100 m
Samlet bredde: 20 mm
Certificeret i henhold til OEKO-TEX Standard 100

Beskrivelse:

3M™ Scotchlite™ Reflective Material 9925 med høje refleksionsværdier til høj synlighed, der udsættes for større belastning, f.eks. industri- og erhvervstøj, der gennemgår industriel vask.

Egenskab:

Reflekterende stof hjælper med at forbedre bærerens synlighed om natten eller under dårlige synlighedsforhold
Meget god vaskbarhed i en industrivask ved 75° C med tørretumbling ved 90° C eller tunnelfinish ved 155° C
Meget god vaskbarhed i en desinficerende industrivask ved 75° C med tørretumbling ved 90° C eller tunnelfinish ved 155° C
Velegnet til brug på sarte tekstiler, der kun kan renses kemisk
Certificeret i henhold til OEKO-TEX Standard 100