3M™ Scotchlite™ Reflective Material 9925 - 20mm x 100m, 15 RLS/CTN

Artikelnummer: 7100205138
  • Minimale bestelhoeveelheid 15 stuks
  • Stappen van de bestelling: 15 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100205138
EAN/GTIN 50068060429235
Nummer fabrikant 7100205138

Omschrijving

Uitvoering:

Reflecterend materiaal verbetert de zichtbaarheid van de drager 's nachts of bij slechte zichtbaarheid
Zeer goede wasbaarheid in industrieel wasgoed bij 75 °C met drogen in tumbler bij 90 °C of tunnel afwerking bij 155 °C.
Totale lengte: 100 m
Totale breedte: 20 mm
Gecertificeerd volgens OEKO-TEX-norm 100

Omschrijving:

3M™ Scotchlite™ Reflecterend Materiaal 9925 voor hoge zichtbaarheid in zware toepassingen zoals werkkleding en beroepskleding die industrieel gewassen wordt.

Kenmerk:

Reflecterende stof helpt de zichtbaarheid van de drager 's nachts of bij slecht zicht te verbeteren
Zeer goed wasbaar in industrieel wassen op 75° C met drogen in de droogtrommel op 90° C of tunnelafwerking op 155° C
Zeer goed wasbaar in een desinfecterende industriële was op 75° C met droging in de droogtrommel op 90° C of tunnelafwerking op 155° C
Geschikt voor delicate stoffen die alleen chemisch kunnen worden gereinigd
Gecertificeerd volgens OEKO-TEX Standaard 100