Izvedba:
Odsevna tkanina pomaga izboljšati vidljivost uporabnika ponoči ali v pogojih slabe vidljivosti.
Zelo dobro pranje v industrijskem pranju pri 75 °C s sušenjem v sušilnem stroju pri 90 °C ali zaključkom tunela pri 155 °C.
Skupna dolžina: 100 m
Skupna širina: 20 mm
Certificirano v skladu s standardom OEKO-TEX 100
Opis:
3M™ Scotchlite™ Reflective Material 9925 z visokimi vrednostmi odbojnosti za visoko vidljivost, ki je izpostavljena večjim obremenitvam, kot so industrijska in poklicna oblačila, ki se industrijsko perejo.
Lastnosti:
Odsevna tkanina pripomore k boljši vidljivosti uporabnika ponoči ali v pogojih slabše vidljivosti.
Zelo dobra pralna sposobnost pri industrijskem pranju pri 75° C s sušenjem v sušilnem stroju pri 90° C ali tunelskim sušenjem pri 155° C
Zelo dobra pralna sposobnost pri industrijskem pranju z razkuževanjem pri 75° C s sušenjem v sušilnem stroju pri 90° C ali tunelskim sušenjem pri 155° C.
Primerno za uporabo na občutljivih tkaninah, ki se lahko čistijo le v suhem čistilniku
Certificirano v skladu s standardom OEKO-TEX 100