Beskrivelse:
3M™ Emballagebånd 309 er et standardemballagebånd, der består af bi-aksialt orienteret polypropylentransportfolie (BOPP) og et akrylbaseret dispersionsklæbemiddel. Den rulles stille og roligt ud og er ideel til håndklæbning af lettere pap- og folieemballage. Tapen er også egnet til udendørs brug. Farve på båndet: gennemsigtig. Mål: 38 mm x 66 m, tykkelse 0,05 mm.
Egenskab:
Emballagebånd til generelle formål til omkostningsfølsomme applikationer med lave vægtkrav/// Prisbillig og pålidelig emballagebånd til lette pakker
Akrylklæbemiddel med polypropylenunderlag giver en pålidelig ydeevne af høj kvalitet// Lavt støjniveau ved afvikling
Fremragende vedhæftning på genbrugte beskyttelsesomslag eller fiberplader// Velegnet til arkivbrug på grund af UV-lysbestandighed uden gulning
Begrænset modstandsdygtighed over for UV-stråler og gulning, velegnet til arkiveringsformål// Høj modstandsdygtighed over for kanter og rifter
Fremragende vedhæftning på genbrugspapir eller fiberpap// Høj kant- og rivefasthed
Emballagebånd til generelle formål til omkostningsfølsomme applikationer
Bemærk:
Til forsegling af lette kartoner