Descriere:
Banda de ambalaj 3M™ 309 este o bandă de ambalaj standard, formată dintr-o peliculă suport de polipropilenă orientată bi-axial (BOPP) și un adeziv de dispersie pe bază de acrilic. Se derulează fără zgomot și este ideal pentru lipirea manuală a ambalajelor mai ușoare din carton și folie. Banda este, de asemenea, potrivită pentru utilizare în exterior. Culoarea benzii: transparentă. Dimensiuni: 38 mm x 66 m, grosime 0,05 mm.
Caracteristică:
Bandă de ambalare de uz general pentru aplicații sensibile la costuri cu cerințe de greutate redusă// Bandă de ambalare accesibilă și fiabilă pentru ambalaje ușoare
Adezivul acrilic cu suport din polipropilenă asigură o performanță fiabilă și de înaltă calitate// Derulare cu zgomot redus
Aderență excelentă la husele de protecție reciclate sau la plăci din fibră de sticlă// Potrivit pentru aplicații arhivistice datorită rezistenței la lumina UV fără îngălbenire
Rezistență limitată la razele UV și la îngălbenire, potrivit pentru aplicații de arhivă// Rezistență ridicată la margini și la rupere
Aderență excelentă la hârtia de protecție reciclată sau la cartonul de fibre// Rezistență ridicată la margini și la rupere
Bandă de ambalare de uz general pentru aplicații sensibile la costuri
Notă:
Pentru sigilarea cutiilor de carton ușoare