• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch® Verpackungsklebeband 309, Braun, 50 mm x 66 m

Artikel-Nr.: 7100197124
Netto: 2,94 €
  • Mindestbestellmenge: 36 Stk.
  • Bestellschritt: 36 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100197124
EAN / GTIN 04054596670952
Herstellernummer 7100197124

Beschreibung

Beschreibung:

Das Scotch® Verpackungsklebeband 309 ist ein geräuscharmes Allzweck-Verpackungsklebeband, das sich gut für Anwendungsgebiete mit geringer Gewichtsbeanspruchung eignet. Das gilt insbesondere für die Lebensmittel- und Getränkebranche. Der Polypropylenträger ist einfach zu handhaben, abriebfest, feuchtigkeits- und scheuerbeständig. Das gleichbleibende und zuverlässige Trägermaterial passt sich gut an Kanten und raue Oberflächen an, um eine gute Abdichtung zu erreichen.

Merkmal:

Allzweck-Verpackungsklebeband für kostensensible Anwendungsbereiche mit geringer Gewichtsbeanspruchung// Preisgünstiges und zuverlässiges Verpackungsklebeband für leichte Verpackungen
Der Acrylatklebstoff mit dem Polypropylenträger leistet verlässliche, hochwertige Arbeit// Geräuscharmes Abrollen
Ausgezeichnete Haftung auf recycelten Schutzabdeckungen oder Faserplatten// Für Archivanwendungen geeignet dank der UV-Lichtbeständigkeit ohne Vergilbung
Bedingt beständig gegen UV-Strahlen und Vergilben, geeignet für Archivanwendungen// Hohe Kanten- und Ausreißfestigkeit
Ausgezeichnete Haftung auf recyceltem Abdeckpapier oder Faserplatte// Hohe Kanten- und Ausreißfestigkeit
Allzweck-Verpackungsklebeband für kostensensible Anwendungsbereiche

Hinweis:

Zum Verschließen leichter Kartons