Udførelse:
Rent og færdigt materiale
Tredimensionelt Scotch-Brite™ ikke-vævet stof.
Samlet længde: 115 mm
Samlet bredde: 150 mm
Konsekvent, reproducerbart arbejdsresultat
Beskrivelse:
Scotch-Brite Clean and Finish-slibematerialet med slibemiddel med harpiksbinding giver de mest konsistente og gentagelige efterbehandlingsresultater. De ikke-vævede ruller er ideelle til påføring i hånden eller til brug på glidebaner. Udglatning, mattering og rengøring af forskellige overflader, opruening af malede overflader, fjernelse af træfibre og let afgratning er blot nogle få eksempler på anvendelser, der kan behandles hurtigt og effektivt med dette produkt.
Egenskab:
Rengør og færdiggør materiale
Tredimensionelt Scotch-Brite™ nonwoven stof
Nylon fiber fleece
Forperforerede håndpuder på rulle
Et konsistent, reproducerbart arbejdsresultat
Ingen ændring i emnets geometri
Let at fjerne uden spild
Fri for ætsende metaller
Jævn fordeling af slibekornet
Hård, spids slibekorn
Tilpasset til emnets form
Økonomisk størrelse
Bemærk:
E07903 til mattering af gamle lakker og aluminium
E07904 til opkradsning/ mattering før påføring af lak
E07905 til mattering af sprøjteområdet for kritiske farvenuancer