Esecuzione:
Pulire e rifinire il materiale
Pile tridimensionale in fibra Scotch-Brite™
Lunghezza complessiva: 115 mm
Ampiezza complessiva: 150 mm
Risultati di lavoro coerenti e riproducibili
Descrizione:
Il rotolo Scotch-Brite™ Clean and Finish consente un condizionamento uniforme delle superfici per l'intera durata del prodotto. Il nostro rotolo Scotch-Brite™ Clean and Finish può essere tagliato alla lunghezza desiderata.
Proprietà:
Pulire e rifinire il materiale
Vello di fibra Scotch-Brite™ tridimensionale
Pile in fibra di nylon
Tamponi manuali preforati in rotolo
Risultato di lavoro coerente e riproducibile
Nessuna modifica della geometria del pezzo
Facile da rimuovere senza sprechi
Privo di metalli corrosivi
Distribuzione uniforme della grana abrasiva
Grana abrasiva dura e appuntita
Si adatta alla forma del pezzo
Dimensioni economiche
Nota:
E07903 Per opacizzare vecchie vernici e alluminio
E07904 per la sgrossatura/opacizzazione prima dell'applicazione della vernice
E07905 per l'opacizzazione dell'area di spruzzatura di tinte critiche