Scotch-Brite™ Clean and Finish Schuurrol, 150 mm x 115 mm, A VFN

Artikelnummer: 7100182457
  • Minimale bestelhoeveelheid 4 stuks
  • Stappen van de bestelling: 4 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schuurvlies

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100182457
EAN/GTIN 53134375383191
Nummer fabrikant 7100182457
L-nummer L51710 194

Omschrijving

Uitvoering:

Materiaal reinigen en afwerken
Driedimensionale Scotch-Brite™ vezelfleece
Totale lengte: 115 mm
Totale breedte: 150 mm
Consistent, reproduceerbaar werkresultaat

Omschrijving:

De Scotch-Brite™ Clean and Finish-rol biedt een consistente oppervlaktebewerking tijdens de hele levensduur van het product. Onze Clean and Finish-rol kan op elke lengte worden afgeknipt.

Kenmerk:

Materiaal reinigen en afwerken
Driedimensionaal Scotch-Brite™ vezelvlies
Nylonvezelvlies
Voorgeperforeerde handkussens op rol
Consistent, reproduceerbaar werkresultaat
Geen verandering in de werkstukgeometrie
Gemakkelijk te verwijderen zonder verspilling
Vrij van corrosieve metalen
Gelijkmatige verdeling van de slijpkorrel
Harde, spitse schuurkorrel
Past zich aan de vorm van het werkstuk aan
Economisch formaat

Tip:

E07903 Voor het matteren van oude lakken en aluminium
E07904 voor het opruwen/ matteren vóór het aanbrengen van de lak
E07905 voor het matteren van het spuitoppervlak van kritische kleurtinten