Beskrivelse:
Opsaml op til otte gange mere snavs, støv og sand med 3M rensefiber Easy Trap end med traditionelle systemer. Før bortskaffelse anbefales det, at servietterne anvendes på begge sider. De rengør overfladerne hurtigt og nemt, da de absorberer snavs og især hår, når de glider hen over dem. De er ideelle til brug på de fleste vandrette overflader, uanset om de er våde eller tørre. Brug så mange som nødvendigt - servietterne leveres som ruller perforeret hver 15 cm.
Fordel:
- Rengøringssystem, der absorberer otte gange mere støv, snavs, sand og hår end konventionelle systemer
- Den lave modstandsdygtighed ved aftørring forhindrer hurtig træthed under rengøring
- Kan bruges i tørre og fugtige miljøer
- Velegnet til de fleste vandrette overflader
- Dobbeltsidet rensefiber til brug sammen med dit eksisterende rengøringsudstyr
- Individuel størrelse på grund af perforerede afrivninger, kan anvendes på begge sider
- Består af mindst 60% genanvendt materiale
Anbefaling:
- Rengøringssystem til opsamling af støv, snavs, sand og hår