Feuille dépoussiérante adhésive 3M™ Easy Trap, 203 mm x 152 mm, 250 Feuilles/Rouleau

Réf.: 7100104366
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 7100104366
EAN / GTIN 04054596213890
Réf. fabricant 7100104366
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Capturez jusqu’à huit fois plus de saleté, de poussière et de sable que lorsque vous utilisez des serpillères traditionnelles avec le système de balayage et de dépoussiérage 3M™ Easy Trap™. Ces feuilles pratiques peuvent être utilisées des deux côtés avant d’être jetées, ce qui signifie qu’il n’y a pas de lavage. Nettoyez les surfaces rapidement et facilement, car il glisse et capture les saletés, en particulier les cheveux. Il est idéal pour une utilisation dans des environnements secs ou humides sur la plupart des surfaces horizontales. Utilisez plus ou moins de feuilles selon vos besoins - elles sont livrées en rouleaux prédécoupés tous les 15 cm.

Avantage(s):

  • Le système de dépoussiérage qui capture et retient jusqu’à huit fois plus de poussière, de saleté, de sable et de cheveux que les serpillères traditionnelles
  • Peu de frottement au sol pour un nettoyage moins éprouvant.
  • Fonctionne dans des environnements secs et humides
  • Fonctionne sur la plupart des surfaces horizontales.
  • Feuilles double-face jetables, à utiliser avec vos outils de dépoussiérage habituels
  • Les rouleaux perforés permettent aux utilisateurs de personnaliser les dimensions de la feuille, réduisant ainsi les déchets
  • Contribue à réduire le risque de propagation des germes et des bactéries
  • Contient au moins 60 % de matière recyclée

Recommandation(s):

  • Système de dépoussiérage pour piéger la poussière, la saleté, le sable et les cheveux