3M™ Easy Trap čisticí rouno, bílé, 203 mm x 38,1 m, 1 role/karton

Artiklové číslo: 7100104366
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 7100104366
EAN / GTIN 04054596213890
Číslo výrobce 7100104366
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Zachycujte až osmkrát více nečistot, prachu a písku pomocí systému 3M™ čisticí rouno Easy Trap™ než u tradičních systémů. Před likvidací se doporučuje používat utěrky na obou stranách. Čistí povrchy rychle a snadno, protože absorbují nečistoty a zejména vlasy, když nad nimi kloužou. Jsou ideální pro použití na většině horizontálních povrchů, ať už mokrých nebo suchých. Použijte tolik, kolik je třeba - ubrousky jsou dodávány jako role perforované každých 15 cm.

Výhoda:

  • Čisticí systém, který absorbuje osmkrát více prachu, nečistot, písku a vlasů než běžné systémy
  • Nízká odolnost při stírání zabraňuje rychlé únavě při čištění
  • Lze použít v suchém a vlhkém prostředí
  • Vhodné pro většinu vodorovných povrchů
  • Oboustranný čisticí rouno pro použití se stávajícím čisticím zařízením
  • Individuální velikost díky perforovaným odtrháním, lze použít na obou stranách
  • Skládá se z nejméně 60% recyklovaného materiál

Doporučení:

  • Čisticí systém pro sběr prachu, nečistot, písku a vlasů