Udførelse:
Produktets farve: gennemsigtig
Ekstra tynd og elastisk film til anvendelse i snævre rum
Samlet længde: 66 m
Samlet bredde: 19 mm
Maksimal temperaturbestandighed op til 130 °C
Beskrivelse:
3M™ Polyester Film Electrical Tape 5 er en elektrisk tape til generelle formål med en polyesterfolie som bagside. Denne enkeltbelagte tape er beregnet til isoleringsopgaver, der kræver høj dielektrisk styrke. Denne tape er 600 V-klassificeret og tåler et temperaturområde fra 32 til 266 °F (0 til 130 °C).
Egenskab:
Polyestertape til generelle formål med akrylklæbemiddel
Modstår høje temperaturer bedre end bånd med acetatstof som bagside.
Konformt, udviser fremragende modstandsdygtighed over for kemikalier, opløsningsmidler, fugt, slid og snit
UL-listet, CSA-certificeret og RoHS 2011/65/EU-kompatibel
Maksimal temperaturbestandighed op til 130 °C
Nedbrydningsspænding: 5.500 V
Flammehæmmende i henhold til UL® 510