Polyesterová fólie 3M™ ET 5, průhledná, 19 mm x 66 m, 0,06 mm

Č. pol.: 7100091568
  • Minimálne množstvo objednávky 12 kusov
  • Kroky objednávky: 12 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Lepiaca páska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7100091568
EAN/GTIN 04054596153509
Číslo výrobcu 7100091568
Číslo L L01310 2058

Popis

Prevedenie:

Barva produktu: Transparentní
Obzvláště tenká a elastická fólie pro aplikace v nejužších prostorech
Celková délka 66 m
Celková šířka: 19 mm
Maximální teplotní odolnost do 130 °C.

Popis:

Polyesterová izolační 3M™ 5 je univerzální izolační s polyesterovým filmovým podkladem. Tato jednostranná je určena pro izolační aplikace, které vyžadují vysokou dielektrickou pevnost. Tato je dimenzována na napětí 600 V a odolává teplotám od 0 do 130 °C.

Charakteristika:

Univerzální polyesterová páska s akrylátovým lepidlem
Odolávat vysokým teplotám lepší než lepící pásky s acetátovým materiálem nosné tkaniny.
Přizpůsobivý, má vynikající odolnost vůči chemikáliím, rozpouštědlo, vlhkosti, otěru a řezání
UL Listed, certifikace CSA a RoHS 2011/65/EU
Poruchové napětí: 5,500 V.
Zpomalovač hoření podle UL® 510