Uitvoering:
Productkleur: Transparant
Bijzonder dunne en elastische folie voor toepassingen in krappe ruimtes
Totale lengte: 66 m
Totale breedte: 19 mm
Maximale temperatuurbestendigheid tot 130 °C.
Omschrijving:
3M™ Isolatietape van polyesterfolie 5 is een isolatietape voor algemeen gebruik met een rug van polyesterfolie. Deze enkelzijdige tape is ontwikkeld voor isolatietoepassingen die een hoge diëlektrische sterkte vereisen. Deze tape is geclassificeerd tot 600 V en is bestand tegen temperaturen van 0 tot 130 °C (32 tot 266 °F).
Kenmerk:
Polyester tape voor algemeen gebruik met acryl kleefstof.
Beter bestand tegen hoge temperaturen dan tapes met acetaatweefsel als rugmateriaal
Conform, vertoont uitstekende weerstand tegen chemicaliën, oplosmiddelen, vochtigheid, schuring en snijwonden
UL-genoteerd, CSA-gecertificeerd en in overeenstemming met RoHS 2011/65/EU
Maximale temperatuurbestendigheid tot 130 °C
Doorslagspanning: 5.500 V
Vlamvertragend volgens UL® 510