3M™ FAST-D 8069E Fleksibelt lufttætningsbånd, 1220 mm x 50 m, 0,410 mm

Art.-nr.: 7100089779
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: >8 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Produkttype Klæbebånd

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 7100089779
EAN/GTIN 05900422070023
Producentnummer 7100089779
Producent/ansvarlig person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Betegnelse

Beskrivelse:

3M Svejsebassinsikringer har primært til opgave at understøtte det flydende smeltebassin indtil rekrystallisering af svejsematerialet, så det forhindres, at svejseroden hænges og formes. Brugen muliggør mekaniseret og automatiseret svejsning med luftspaltetolerancer og kantforskydning. Progressiv rationalisering og stigende kvalitetssikringsforanstaltninger pumpning mekaniserede og automatiserede sammenføjningsprocesser for at øge produktionen. Disse foranstaltninger kræver imidlertid en præcis sømforberedelse med minimumstolerancer, som i mange tilfælde ikke kan opnås i praksis eller kun kan opnås med en stor indsats. Et middel leveres her af svejsebassinsikringer.

Fordel:

  • Kan anvendes i alle lysbuesvejseprocesser.
  • Direkte brug af mekaniserede og automatiserede svejseprocesser uden ændringer af komponenterne for at minimere sømtolerancer øger Produktivitet og reducerer omkostningerne.
  • Lav omarbejdelse, dvs.
  • Mindre tab af svejsemateriale, hurtigere bearbejdning og bedre arbejdsforhold.
  • Nem og hurtig påføring med selvklæbende aluminiumsholder, som er dækket af en beskyttende film.
  • Svejseproces uden ændringer af komponenter for at minimere sømtolerancer øger Produktivitet og reducerer omkostningerne
  • Besparelse af håndstøtter med endelig slibning eller samlinger