• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

3M™ Fita de vedação flexível de ar 8069E - FAST D, 1220 mm x 50 m, 0,47mm

Número de artículo: 7100089779
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100089779
EAN / GTIN 05900422070023
Número del fabricante 7100089779

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Marrón claro
Anchura total: 1.22 m

Descripción:

La 3M™ Fita de vedação flexível de ar 8069E - FAST D es una cinta de doble cara con un portador resistente y adaptable y un adhesivo acrílico agresivo para sellar y sujetar superficies difíciles de adherir en una variedad de condiciones.

Característica:

Se puede utilizar con todos los procesos de soldadura por arco.// Flexible
nail-tight// El uso directo de procesos de soldadura mecanizados y automatizados sin modificar los componentes para minimizar las tolerancias de las costuras aumenta la productividad y reduce los costes.
Puede utilizarse hasta -18 ⁰C// Menos retrabajo, es decir, menos pérdida de metal de soldadura, procesamiento más rápido y mejores condiciones de trabajo.
Resistente a los rayos UV hasta 6 meses// Aplicación fácil y rápida gracias al soporte de aluminio autoadhesivo, que está cubierto por una película protectora.
Se adhiere a los materiales de construcción más comunes sin necesidad de utilizar una imprimación// Proceso de soldadura sin alterar los componentes para minimizar las tolerancias de las costuras Aumenta la productividad y reduce los costes
Elimina la necesidad de colocar a mano con el lijado final o la unión