Ruban adhésif 3M™ FAST-D 8069E double face, Blanc, 1220 mm x 25 m, 0.410 mm

Réf.: 7100089779
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100089779
EAN / GTIN 05900422070023
Réf. fabricant 7100089779

Description

Exécution:

Couleur du produit: Brun
Largeur totale: 1.22 m

Description:

Le ruban 3M™ FAST-D est un ruban double-face imperméable à l’air, à l’humidité et à l’eau. Il possède une âme résistante et conformable et il adhère fortement sans primaire sur les surfaces difficiles à coller dans des conditions de températures variées.

Caractéristique(s):

Utilisable avec tous les procédés de soudage à l'arc.// flexible
Etanche aux clous// L'utilisation directe de procédés de soudage mécanisés et automatisés sans modification des composants pour minimiser les tolérances de soudure augmente la productivité et réduit les coûts.
utilisable jusqu'à -18 ⁰C// Retouches réduites, c'est-à-dire moins de perte de matière à souder, usinage plus rapide et meilleures conditions de travail.
Jusqu'à 6 mois de résistance aux UV// Application rapide et sans problème grâce au support autocollant en aluminium, celui-ci est recouvert d'un film de protection.
Adhère sans utilisation d'un primaire sur les matériaux de construction les plus courants// Procédure de soudage sans modification des composants pour minimiser les tolérances de soudure augmente la productivité et réduit les coûts
Économie de couches manuelles avec ponçage final ou joints