Beskrivelse:
Disse skiver er ideelle til mange forskellige anvendelser, hvor fjernelse af materiale er af særlig betydning. De er særligt velegnede til brug på en lang række substrater, især metaller, kompositter, gelbelægninger og hvidt træ. C-vægt-papirbunden er velegnet til slibning, hvor kantstabilitet ikke er det primære problem. De bedste resultater kan opnås med 3M Xtract-maskiner til vilkårlig bane. Åben spredning giver mere plads mellem slibekornene, så støv og andre slibepartikler lettere kan fjernes i stedet for at tilstoppe skærekanten af kornene. Den støvafvisende belægning gør det muligt for disken at slibe nåletræ, lakker og andre materialer i længere tid, hvilket ellers ville tilstoppe disken og forringe slibeevnen. Alt dette sikrer højere Produktivitet og lavere materialeforbrug. Hvis støv ikke kan tilstoppe slibemidlets skærkant, giver sandpapirskiverne en stærkere og hurtigere fjernelse. Patenteret perforering med flere huller på vores 3M Xtract-produkter fjerner støv hurtigere end produkter med fem eller seks huller. Dette huldesign behøver ikke at være justeret med hullerne i slibepuden. Dette muliggør hurtig og nem skiveskift. Brug denne disk sammen med en 3M Xtract bagskiver og en excentersliber med sugning (sælges begge separat) for at sikre optimal støvudsugning.
Fordel:
- MEGET ALSIDIGE ANVENDELSER: En alsidig skive, der håndterer opgaver fra excentrisk slibning til grov slibning med fokus på fjernelse af materiale.
- OPTIMERET TIL EXCIDENTAL-JORDEN: Den patenterede 3M Xtract-hulmaskine sikrer en ekstra god støvudsugning, der forhindrer tilstopning, booster Produktivitet og sikrer et renere arbejdsmiljø
- FUNGERER GODT PÅ MANGE OVERFLADER: Velegnet til aluminium, kulstofstål, kompositmaterialer, træ, glasfiber, gelbelægning, topcoat og lak
- HURTIG OG NEM skiveskift: Fastgørelsessystemet 3M muliggør nem skiveskift og hjælper med at optimere værktøjslevetiden
- ÅBEN SPREDNING: Den åbne spredning og den specielle belægning forhindrer tilstopning og sikrer optimal fjernelse i hele diskens levetid
- REVOLUTIONERENDE KORNDESIGN: 3M præcisionskornteknologi skærer op til dobbelt så hurtigt som konventionelle slibemidler
- TUNGT BÆREMATERIALE: Solid C-papir bagside er velegnet til aggressivt slibearbejde
- FÅS I FORSKELLIGE GRYN: Vælg mellem grits mellem 80+ og 220+, den der passer til din specifikke applikation