Papírový kotouč 3M Xtract™ Cubitron™ II 732U, hmotnost 120+ C, 150 mm, s více otvory

Artiklové číslo: 7100044449
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 250 kusy
  • K objednání po násobcích: 250 kusy
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
Řada 3M Xtract™ Cubitron™ II
Označení výrobce Papierscheibe 732U
Tvar kulatá
Průměr 150 mm
Hnací stroj Excentrické brusky
Upínač Suchý zip
Podklad brusného materiálu Papír
Šablona pro otvory, S odsáváním prachu Kulaté otvory
Barva Fialová
Druh produktu Kotouč se suchým zipem
Brusiva Cubitron™ II
Proces broušení Ploché broušení
Vhodné pro materiál hliník; dřevo; ocel
Materiálová skupina multi-materiál
Vhodné k Brusky na plochy
Vlastnosti S odsáváním prachu

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100044449
EAN / GTIN 00051125868532
Číslo výrobce 7100044449
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Opis:

Tarcze te doskonale nadają się do wielu różnych zastosowań, w których najważniejsze znaczenie ma usuwanie materiału. Sprawdzają się one szczególnie dobrze w przypadku wielu podłoży, zwłaszcza metali, materiałów kompozytowych, powłok żelowych i drewna białego. Podłoże papierowe o gramaturze C doskonale nadaje się do zastosowań związanych z szlifowaniem, w których stabilność krawędzi nie ma pierwszorzędnego znaczenia. Najlepsze rezultaty osiąga się przy użyciu szlifierek mimośrodowych 3M Xtract™. Dzięki rozrzuceniu ziaren ściernych w sposób otwarty między nimi pozostaje więcej miejsca, dzięki czemu pył i inne cząstki ścierne są łatwiej usuwane, zamiast osadzać się na krawędziach tnących ziaren. Powłoka odpychająca pył pozwala tarczy dłużej szlifować drewno miękkie, lakiery i inne materiały, które w przeciwnym razie zatykałyby tarczę i ograniczały jej wydajność szlifowania. Wszystko to zapewnia wyższą wydajność i mniejsze zużycie materiałów. Jeśli pył nie zatyka krawędzi tnącej materiału ściernego, tarcze z papieru ściernego zapewniają intensywniejsze i szybsze ścieranie. Opatentowany system perforacji Multihole w naszych produktach 3M Xtract™ usuwa kurz szybciej niż produkty z pięcioma lub sześcioma otworami. Tego wzoru otworów nie trzeba dopasowywać do otworów w talerzu szlifierskim. Dzięki temu wymiana szyb jest szybka i łatwa. Aby zapewnić optymalne odsysanie pyłu, należy używać tej tarczy wraz z talerzem mocującym 3M Xtract™ oraz szlifierką mimośrodową z systemem odsysania (oba elementy dostępne osobno).

Zaleta:

  • BARDZO WSZECHSTRONNE MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA: Wszechstronny krążek, który sprawdza się w różnych zastosowaniach – od szlifowania mimośrodowego po szlifowanie zgrubne – przy czym punkt ciężkości leży na usuwaniu materiału.
  • ZOPTYMALIZOWANY DO SZLIFOWANIA EKSENTRYCZNEGO: Opatentowany system perforacji 3M Xtract™ Multihole zapewnia wyjątkowo skuteczne odsysanie pyłu, co zapobiega zatykaniu się narzędzi, zwiększa wydajność pracy i zapewnia czystsze środowisko pracy
  • DZIAŁA DOSKONALE NA WIELU POWIERZCHNIACH: Nadaje się do aluminium, stali węglowej, materiałów kompozytowych, drewna, włókna szklanego, powłok żelowych, lakierów nawierzchniowych i farb
  • SZYBKA I ŁATWA WYMIANA SZYB: System mocowania 3M™ Hookit™ ułatwia wymianę tarcz i pomaga zoptymalizować ich żywotność
  • ROZSYP: Otwarta konstrukcja i specjalna powłoka zapobiegają zatykaniu się i zapewniają optymalną wydajność skrawania przez cały okres eksploatacji tarczy
  • REWOLUCYJNA KONSTRUKCJA ZIARNA: Technologia precyzyjnych ziaren firmy 3M pozwala na cięcie nawet dwukrotnie szybciej niż w przypadku tradycyjnych materiałów ściernych
  • CIĘŻKI MATERIAŁ NOŚNY: Sztywna podkładka papierowa typu C nadaje się do agresywnego szlifowania
  • DOSTĘPNE W RÓŻNYCH GRUBOŚCIACH: Wybierz spośród ziarnistości od 80+ do 220+ tę, która najlepiej pasuje do Twojego konkretnego zastosowania

Ze stejné série "3M Xtract™ Cubitron™ II" Zobrazit všechny