3M Xtract™ Cubitron™ II Disco de papel 732U, 120+ C-weight, 152 mm, Die 600LG

Número de artículo: 7100044449
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 250 unidades
  • Pasos del pedido: 250 unidades
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
Serie 3M Xtract™ Cubitron™ II
Denominación del fabricante Papierscheibe 732U
Forma Forma redonda
Diámetro 150 mm
Máquina de accionamiento Lijadora excéntrica
Asiento Sujeción de cierre por adherencia
Soporte del abrasivo Papel
Disposición de los agujeros, Con aspiración de polvo Perforación redonda
Color violeta
Tipo de producto Muela abrasiva con adherencia
Abrasivos Cubitron™ II
Procedimientos abrasivos Rectificado plano
Para material aluminio; madera; acero
Grupo de material MultiMaterial
Aptitud para Rectificado de superficies
Características Con aspiración de polvo

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100044449
EAN / GTIN 00051125868532
Número del fabricante 7100044449
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Estos discos son ideales para una amplia gama de aplicaciones centradas principalmente en la eliminación de material y son eficaces sobre una gran variedad de sustratos, como metales, materiales compuestos, gel coat y madera blanca. El soporte de papel de peso C es adecuado para aplicaciones de lijado cuando la retención de los bordes no es una prioridad. Para obtener resultados excelentes, combínelos con las lijadoras rotorbitales 3M Xtract™. La construcción de capa abierta significa que hay espacios entre los granos abrasivos que ayudan a evacuar el polvo y otros residuos del lijado y evitan la obstrucción del borde de corte de los granos. El recubrimiento resistente al embazamiento permite que el disco siga cortando incluso al lijar madera blanda, pintura y otros materiales que normalmente atascarían el disco y reducirían su capacidad de lijado. Todo esto se suma a la mejora de la productividad y la reducción del consumo de material. Los discos de papel de lija cortan mejor y duran más tiempo cuando el polvo no se acumula en la superficie de corte de los abrasivos. El patrón multiagujero patentado de nuestros productos 3M Xtract™ elimina el polvo a mayor velocidad que los productos de cinco o seis agujeros. Esta disposición de agujeros no requiere alinear los agujeros con el soporte de disco, por lo que el cambio de los discos es rápido y sencillo. Para obtener la máxima extracción de polvo, use este disco con un soporte 3M Xtract™ y una lijadora rotorbital con aspiración (se venden por separado).

Ventaja:

  • AMPLIA GAMA DE APLICACIONES: este versátil disco es válido para aplicaciones que van desde el acabado hasta el lijado grueso, enfocadas principalmente en la eliminación de material sobrante
  • DISEÑADO PARA CLEAN SANDING: el patrón multiagujero patentado de 3M Xtract™ proporciona una extracción de polvo superior para evitar el embazamiento, aumentar la productividad y proporcionar un entorno de trabajo más limpio
  • FUNCIONA BIEN EN MUCHAS SUPERFICIES: adecuado para uso en aluminio, acero al carbono, materiales compuestos, madera, fibra de vidrio, gel coat, capas de acabado y pintura
  • CAMBIOS DE DISCO RÁPIDOS Y FÁCILES: el sistema de enganche 3M™ Hookit™ permite cambiar los discos con facilidad y ayuda a optimizar la vida útil del disco
  • CONSTRUCCIÓN DE CAPA ABIERTA: la construcción de capa abierta y el recubrimiento resistente a la carga evitan las obstrucciones para optimizar el corte durante la vida útil del disco
  • REVOLUCIONARIO DISEÑO DE GRANO: la tecnología de grano con forma precisa de 3M corta hasta 2 veces más rápido que los abrasivos convencionales
  • SOPORTE DE ALTA RESISTENCIA: el resistente soporte de papel tipo C permite un lijado agresivo
  • DISPONIBLE EN UNA GAMA DE GRANOS: puede elegir granos entre 80+ y 220+ para adaptarse a su aplicación específica

De la misma serie "3M Xtract™ Cubitron™ II" Ver todos