3M™ Beskyttelsesovertrækstøj 4540+XL, hvid+blå, TYPE 5/6, størrelse XL, 20 stk.

Art.-nr.: 7100040086
Sæt pris 20 styk (DKK 88,18 / 1 styk)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Sæt pris 20 styk (inkl. moms)
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
Farve weiß / blau
Unisex-størrelse XL
Produkttype Kemikaliebeskyttelsesdragt

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 7100040086
EAN/GTIN 04046719909483
Producentnummer 7100040086
L-nummer L01110 303
Producent/ansvarlig person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Betegnelse

Beskrivelse:

3M beskyttelsesdragt 4540+ fungerer som en stærk barriere mod partikler og - i begrænset omfang - mod væskestænk. Denne rene hvide 3M beskyttelsesdragt 4540+ med trekantet blå rygindsats opfylder kravene i en række standarder for kemisk beskyttelsesbeklædning, herunder en 1073-2 nuklear partikelbeskyttelse, en 1149 antistatisk, en ISO 13688, type 6 væskestænk en 13034 og type 5 støv en ISO 13982-1. Den er lavet af en høj kvalitet to-komponent fleece, der giver høj trækstyrke og er belagt med et særligt lavt fnugindhold, mikroporøst laminat for at give en stærk barriere mod farlige stænk. Den er let og blød og giver en fremragende og behagelig pasform i længere perioder. SMMMS bagpanelet giver forbedret åndbarhed, der reducerer varmestress i varme omgivelser. Strikkede manchetter giver velkommen komfort. Den elastiske talje og ankelområdet forbedrer pasform og bevægelsesfrihed. Emhættens tredelte design er kompatibel med ekstra personlige værnemidler (personlige værnemidler). 2-vejs lynlås med selvklæbende flap giver ekstra beskyttelse og reducerer risikoen for hudeksponering. Denne beskyttelsesdragt har også en antistatisk belægning i henhold til en 1149, som reducerer statiske udladninger og minimerer risikoen for gnister.

Fordel:

  • Fremragende beskyttelse mod tørre partikler og visse kemiske væskestænk (CE type 5/6)
  • Blødt og let mikroporøst laminat med ultralav fnugdannelse, der tilpasser sig kroppen og giver bevægelsesfrihed
  • Hætte med tre paneler, 2-vejs lynlås med selvklæbende klap, elastiske indsatser på hofter og ankler for at reducere risikoen for hudeksponering
  • Strikkede manchetter og elastisk talje og ankel for øget komfort og bevægelsesfrihed
  • Antistatisk belægning en 1149-5 reducerer statiske udladninger og risikoen for gnister
  • En 1073-2 beskyttelse mod radioaktive, kontaminerede partikler

Anbefaling:

  • Til brug ved maling, ukrudtsbekæmpelse, renrum- og laboratoriearbejde, rensning af tanke og kloak, skadedyrsbekæmpelse, behandling af bitumen, asbest og glasfiber arbejde