3M™ Ochranný overal 4540+ typ 5/6 bílý XL

Č. pol.: 7100040086
  • Minimálne množstvo objednávky 20 kusov
  • Kroky objednávky: 20 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Odev na ochranu pred chemikáliami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7100040086
EAN/GTIN 04046719909483
Číslo výrobcu 7100040086
Číslo L L01110 303

Popis

Prevedenie:

Barva produktu: Bílá
Velikost: XL
kapuce se 3 panely, 2-ti cestný zip, uzavíratelná klapka, elastické stahovací šňůrky vzadu a kotníky pro snížení rizika zasažení kůže
Pletené manžety a elastický pas a oblast kotníku pro větší pohodlí a volnost pohybu
Antistatický povrch EN 1149-5 snižuje statický výboj a minimalizuje riziko jiskření

Popis:

Lehký, měkký a velmi pohodlný ochranný oblek 3M™ 4540+XL TYP 5/6 je vyroben z mikroporézního materiálu na přední straně (PE laminát), který poskytuje spolehlivou ochranu a je také mírně prodyšný. Trojúhelník z materiálu propouštějícího vodní páru (SMMMS) na zádech poskytuje větší pohodlí při nošení. Tento oblek z řady Premium lze použít různými způsoby a zaujme množstvím detailů. Vyznačuje se elastickými vsadkami na bocích a kotnících, které umožňují přiléhavé nošení. Zesílené švy zvyšují odolnost a dvoucestný zip s odnímatelnou klopou poskytuje dodatečnou ochranu. Její třídílná kapuce poskytuje dodatečnou kompatibilitu s ochranou očí a dýchacích cest 3M™. Ochranný oblek 3M™ 4540+XL TYP 5/6 poskytuje ochranu proti nebezpečným prachům (typ 5), lehkým kapalinám (typ 6) a radioaktivně kontaminovaným částicím (EN 1073-2:2002). Jeho použití je při kontrole azbestu, izolačních pracích, likvidaci azbestu, výrobě cementu, broušení a leštění, čištění v lehkém průmyslu, údržbě strojů, práci ve farmaceutickém průmyslu a při stříkání a nanášení barev. Je velikosti XL a je celobílý, kromě modrého trojúhelníku na zádech.

Charakteristika:

Lehké, měkké a mimořádně pohodlné. 3M ochranný oděv 4540+ je vyroben z mikroporézního materiálu. Na zadní straně je umístěn trojúhelník z materiálu propustného pro vodní páru, který zvyšuje pohodlí při nošení. Tento oblek z řady Premium lze použít mnoha způsoby a přesvědčí se spoustou detailů.
Měkký a lehký, mimořádně nízký mikroporézní laminát, který se dobře přizpůsobí tělu a zajišťuje svobodu pohybu
EN 1073-2 Ochrana jaderných částic

Poznámka:

Pro použití při lakování, kontrole plevele, čisté místnosti a laboratorní práci, čištění nádrží a kanalizace, hubení škůdců, Zpracování asfaltu, azbestu a sklolaminátu