Combinaison de protection 3M™ 4540+ taille XL

Réf.: 7100040086
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 20 Pièces
  • Etapes de la commande : 20 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur weiß / blau
Taille unisexe XL
Type de produit Combinaison de protection chimique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100040086
EAN / GTIN 04046719909483
Réf. fabricant 7100040086
Article hors catalogue L01110 303

Description

Exécution:

Couleur du produit: Blanc
Size: XL
Capuche en 3 parties, fermeture à glissière à double sens, rabat refermable, élastique au dos et aux chevilles pour réduire le risque d'exposition de la peau.
Poignets tricotés et ceinture et chevilles élastiques pour un meilleur confort et une plus grande liberté de mouvement.
Revêtement antistatique EN 1149-5 réduit les décharges d'électricité statique et minimise le risque d'étincelles.

Description:

CE de catégorie III, type 5/6, la combinaison de protection 3M™ 4540+ protège contre les éclaboussures de liquides et les poussières dangereuses.

Caractéristique(s):

Excellente barrière contre les particules solides et les éclaboussures de liquide (CE de Type 5/6)
Le matériau laminé innovant souple et léger épouse parfaitement le corps pour assurer une grande liberté de mouvement et une sensation de confort
Une capuche élastiquée à 3 pans pour une meilleure compatibilité avec d’autres EPI
Poignets jersey, capuche, taille et chevilles élastiqués pour plus de confort et une plus grande liberté de mouvements
EN 1073-2 protection contre les particules nucléaires
Avec traitement antistatique (EN 1149-5)
Faible relargage de fibres

Remarque(s):

Pour l'utilisation dans la peinture, le désherbage, les travaux en salle blanche et en laboratoire, le nettoyage de réservoirs et de canalisations, la lutte contre les nuisibles, le traitement du bitume, les travaux sur l'amiante et la fibre de verre