3M™ VHB™ Transfertape F9469PC, gennemsigtig, 610 mm x 329 m, 0,13 mm

Art.-nr.: 7100029188
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7100029188
EAN/GTIN 05900422038948
Producentnummer 7100029188

Betegnelse

Udførelse:

Den 132 µm tykke, gennemsigtige VHB™-transferklæbebånd giver mulighed for tynde konstruktioner og sikrer permanente bindinger takket være 100MP-seriens højtydende akrylatklæbemiddel.
Fremragende permanent klæbrighed og højere klæbrighed end sammenlignelige standardbånd. Erstatter nitter, punktsvejsninger, flydende lim og andre permanente sammenføjningsmetoder, der anvendes i industri- og metalbearbejdningsapplikationer.
Samlet længde: 329 m
Samlet bredde: 610 mm
Den mest effektive limserie med hensyn til kemisk og temperaturbestandighed

Beskrivelse:

F 9469 PC-overførselstape i 3M™ 100MP-klæbeserien er et af de højtydende produkter i VHB™-kædesystemet med høj ydeevne. Det er en film af rent akrylklæbemiddel, som har en fremragende klæbestyrke, selv på ru og strukturerede overflader. Den er særlig velegnet til brug i bil- og luftfartsindustrien. Det er kendetegnet ved en fremragende modstandsdygtighed over for fysiske, kemiske og mekaniske påvirkninger. Den høje forskydningsstyrke og den meget gode modstandsdygtighed over for aldringsfænomener gør klæbebåndet til en ideel løsning til langtidsanvendelse. Den kan modstå temperaturer på op til +260 °C i korte perioder, og selv efter udsættelse for kemikalier eller opløsningsmidler påvirkes dens funktionalitet næppe. Klæbefilmen sikrer således en høj processikkerhed, selv under ekstreme belastninger.

Egenskab:

Den 132 µm tykke, gennemsigtige VHB™-overførselstape giver mulighed for tynde konstruktioner og giver holdbare bindinger takket være den højtydende akryllim i 100MP-serien.// Den 132 µm tykke, gennemsigtige VHB™-overførselstape giver mulighed for tynde konstruktioner og giver holdbare bindinger takket være den højtydende akryllim.
Fremragende, langvarig vedhæftning og højere klæbeevne end sammenlignelige standardbånd. Erstatter nitter, punktsvejsninger, flydende klæbemidler og andre permanente sammenføjningsmetoder, der anvendes i industrielle og metalbearbejdende applikationer/// Fremragende permanent vedhæftning og højere klæbeevne end sammenlignelige standardbånd. Erstatter nitter, punktsvejsninger, flydende lim og andre permanente sammenføjningsmetoder, der anvendes i industri- og metalbearbejdningsapplikationer.
Kortvarigt temperaturmodstand op til 260 °C, langvarigt temperaturmodstand op til 150 °C// Kortvarigt temperaturmodstand op til 260 °C, langvarigt temperaturmodstand op til 150 °C
Gennemsigtig og ideel til indendørs og udendørs industrielle anvendelser, hvor nitter, punktsvejsninger, flydende klæbemidler og andre permanente sammenføjningsmetoder skal erstattes // Gennemsigtig og ideel til indendørs og udendørs industrielle anvendelser, hvor nitter, punktsvejsninger, flydende klæbemidler og andre permanente sammenføjningsmetoder skal erstattes.
Den mest effektive klæbeserie med hensyn til kemisk og temperaturbestandighed// Den mest effektive klæbeserie med hensyn til kemisk og temperaturbestandighed.
Fås som 9460PC, 9469PC og 9473PC også med utrykt beskyttelsespapir// Fås som 9460PC, 9469PC og 9473PC også med utrykt beskyttelsespapir
Tykkere version af F9460PC// Tykkere version af F9460PC

Bemærk:

Særligt velegnet til brug i bil- og luftfartsindustrien
Overflader med høj energi
Limning af printplader i elektroniksektoren
Selvklæbende efterbehandling af skilte, emblemer, dekorationer