Uitvoering:
De 132 µm dikke, transparante VHB™ transfertape maakt dunne algehele structuren mogelijk en zorgt voor permanente binding met de hoogwaardige acrylaatlijm van de 100MP serie.
Uitstekende, duurzame kleefsterkte en een hogere kleefsterkte dan vergelijkbare standaard kleefbanden. Vervangt klinknagels, puntlassen, vloeibare lijms en andere permanente verbindingsmethoden die worden gebruikt in industriële en metaalbewerkingstoepassingen.
Totale lengte: 329 m
Totale breedte: 610 mm
De krachtigste lijmserie op het gebied van chemische en temperatuurbestendigheid
Omschrijving:
Krachtige acrylaatlijm 100MP van 132 µm op een liner van kraftpapier nr. 58 van 105 µm met polyestercoating - bedrukt met 3M-logo
Kenmerk:
De 132 µm dikke, transparante VHB™ transfer kleefband maakt dunne constructies mogelijk en zorgt voor een duurzame hechting dankzij de hoogwaardige acrylaatkleefstof uit de 100MP-serie// De 132 µm dikke, transparante VHB™ transfer kleefband maakt dunne constructies mogelijk en zorgt voor een duurzame hechting dankzij de hoogwaardige acrylaatkleefstof.
Uitstekende permanente kleefkracht en hogere kleefkracht dan vergelijkbare standaard tapes. Vervangt klinknagels, puntlassen, vloeibare kleefstoffen en andere permanente verbindingsmethoden die in industriële en metaalbewerkingstoepassingen worden gebruikt // Uitstekende permanente kleefkracht en hogere kleefkracht dan vergelijkbare standaardtapes. Vervangt klinknagels, puntlassen, vloeibare kleefstoffen en andere permanente verbindingsmethoden die in de industrie en de metaalbewerking worden gebruikt.
Kortstondige temperatuurbestendigheid tot 260 °C, langstondige temperatuurbestendigheid tot 150 °C// Kortstondige temperatuurbestendigheid tot 260 °C, langstondige temperatuurbestendigheid tot 150 °C
Transparant en bij uitstek geschikt voor industriële toepassingen binnen en buiten waarbij klinknagels, puntlassen, vloeibare kleefstoffen en andere permanente verbindingsmethoden moeten worden vervangen// Transparant en bij uitstek geschikt voor industriële toepassingen binnen en buiten waarbij klinknagels, puntlassen, vloeibare kleefstoffen en andere permanente verbindingsmethoden moeten worden vervangen.
Best presterende lijmserie op het gebied van chemische weerstand en temperatuurbestendigheid// Best presterende lijmserie op het gebied van chemische weerstand en temperatuurbestendigheid
Leverbaar als 9460PC, 9469PC en 9473PC ook met onbedrukt beschermend papier// Leverbaar als 9460PC, 9469PC en 9473PC ook met onbedrukt beschermend papier
Dikkere versie van F9460PC// Dikkere versie van F9460PC
Tip:
Bijzonder geschikt voor gebruik in de automobiel- en de ruimtevaartindustrie.
Hoogenergetische oppervlakken
Verlijming van gedrukte schakelingen in de elektronicasector
Zelfklevende afwerking van borden, emblemen, versieringen