Provedení:
Průhledná přenosová páska VHB™ o tloušťce 132 µm umožňuje tenké celkové konstrukce a zajišťuje odolné spoje vysoce výkonným akrylátovým lepidlem řady 100MP.
Vynikající, trvanlivá lepicí pevnost a vyšší adhezní pevnost než srovnatelné standardní lepicí pásky. Nahrazuje nýty, bodové svary, kapalná lepidla a další odolné způsoby spojování používané v průmyslovém a kovopracovním prostředí.
Celková délka 329 m
Celková šířka: 610 mm
Nejvýkonnější řada lepidel z hlediska chemické a teplotní odolnosti
Popis:
Lepící přenosová oboustranná vysoce účinná lepicíz řady lepidel 100MP s extrémně vysokou teplotní a chemickou odolností.
Charakteristika:
Průhledná přenosová páska VHB™ o tloušťce 132 µm umožňuje tenké celkové konstrukce a zajišťuje odolné lepení díky vysoce výkonnému akrylátovému lepidlu řady 100MP.// Průhledná přenosová páska VHB™ o tloušťce 132 µm umožňuje tenké celkové konstrukce a díky vysoce výkonnému akrylátovému lepidlu zajišťuje trvalé spoje.
Vynikající, trvanlivá lepicí pevnost a vyšší adhezní pevnost než srovnatelné standardní lepicí pásky. Nahrazuje nýty, bodové svary, kapalná lepidla a jiné odolné způsoby spojování používané v průmyslovém a kovopracujícím prostředí.// Vynikající, trvanlivá lepicí pevnost a vyšší adhezní pevnost než srovnatelné standardní lepicí pásky. Nahrazuje nýty, bodové svary, kapalná lepidla a další odolné způsoby spojování používané v průmyslovém a kovopracovním prostředí.
Krátkodobá teplotní odolnost až do 260 °C, dlouhodobá teplotní odolnost až do 150 °C// krátkodobá teplotní odolnost až do 260 °C, dlouhodobá teplotní odolnost až do 150 °C.
Transparentní a ideální pro průmyslové vnitřní a venkovní aplikace, kde se mají nahradit nýty, bodové svary, kapalná lepidla a další trvalé spojování.// Transparentní a ideální pro průmyslové vnitřní i venkovní aplikace, kde se mají nahradit nýty, bodové svary, kapalná lepidla a další odolné spojovací procesy.
Nejvýkonnější řada lepidel z hlediska chemické a teplotní odolnosti// nejvýkonnější řady lepidel z hlediska chemické a teplotní odolnosti
K dispozici jako 9460PC, 9469PC a 9473PC také s nepotištěným ochranným papírem// k dispozici jako 9460PC, 9469PC a 9473PC také s nepotištěným ochranným papírem
Silnější verze F9460PC// silnější verze F9460PC
Poznámka:
Zvláště vhodné pro použití v automobilovém a leteckém průmyslu
Povrchy s vysokou spotřebou energie
Lepení desek plošných spojů v elektronickém sektoru
Samolepicí vybavení značek, emblémů, dekorací