3M™ Beskyttelsesovertrækstøj 4532+W3XL, hvid, TYPE 5/6, størrelse 3XL, 20 stk.

Art.-nr.: 7100015978
Sæt pris 20 styk (DKK 78,28 / 1 styk)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Sæt pris 20 styk (inkl. moms)
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
Farve weiß
Unisex-størrelse 3XL
Produkttype Kemikaliebeskyttelsesdragt

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 7100015978
EAN/GTIN 04046719833733
Producentnummer 7100015978
L-nummer L01110 706
Producent/ansvarlig person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Betegnelse

Beskrivelse:

3M beskyttelsesdragten 4532+ er velegnet til beskyttelse mod små kemiske stænk, væsker og farligt støv, herunder radioaktive kontaminerede partikler. Den opfylder kravene i en række standarder for kemisk beskyttelsesbeklædning, herunder en 1149 antistatisk beskyttelse, en 1073-2 beskyttelse mod radioaktive kontaminerede partikler, en ISO 13688, en 13034 type 6 mod væskestænk og en ISO 13982-1 type 5 mod partikler. Det kan man se ved den lyseblå trekant på den blå dragt, som består af de samme 52 g/m² SSMMS som resten. Denne beskyttelsesdragt har en unik, speciel materialebehandling, giver derfor forbedret væskebeskyttelse og er især olie- og alkoholbestandig. 3M beskyttelsesdragten 4532+ er ekstremt åndbar og blød, men alligevel robust og stærk med en vægt på 52 g/m². Den er lavet af SSMMS og består af et lag spunbonded fleece indeni og udenpå et dobbelt lag spunbonded fleece og to lag fleece imellem. Spunbindingen giver styrke og stænk beskyttelse, mens de smeltelige lag danner et flerlagsnet af mikrofibre, der filtrerer tørre partikler ud. Det bløde, åndbare og meget lette ikke-vævede materiale gør det lettere at sprede kropsvarmen og fugten. Det betyder større komfort og øger Produktivitet på arbejdspladsen.

Fordel:

  • Materialebehandling, der giver forbedret væskebeskyttelse og er især olie- og alkoholresistent
  • Blød og stærk (52 g/m²) flerlags SSMMS til krævende brug
  • Den er lavet af meget åndbart nonwoven stof (SSMMS) og spreder kropsvarmen og fugt for at reducere varmestress
  • hætte i 2 dele, forstærket trekantet panel, 2-vejs lynlås og låsbar klap, elastisk ryg og ankelområde for reduceret risiko for eksponering af huden
  • Antistatisk belægning en 1149-5 reducerer statiske udladninger og risikoen for gnister
  • En 1073-2 beskyttelse mod radioaktive kontaminerede partikler
  • Strikkede manchetter og elastisk talje og ankel for en bedre pasform og bevægelsesfrihed

Anbefaling:

  • Arbejde i asbestområder
  • Arbejde med olie alkohol og opløsningsmidler
  • Maling sprøjtning og belægning
  • Nem industriel rengøring
  • Vedligeholdelse af maskinen
  • Slibning og polering