3M™ Prenda de protección 4532+, blanco frío, 3XL

Número de artículo: 7100015978
Establecer precio 20 Unidad (10,51 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Establecer precio 20 Unidad (incl. IVA)
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
Color weiß
Tamaño unisex 3XL
Tipo de producto Traje de protección química

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100015978
EAN / GTIN 04046719833733
Número del fabricante 7100015978
Número L L01110 706
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Utilice 3M™ Prenda de protección 4532+ para protegerse contra salpicaduras limitadas de productos químicos, líquidos y polvos tóxicos, incluidas partículas radiactivas. Cumple diversos estándares para ropa de protección contra sustancias químicas, entre los que se incluyen la norma EN 1149 sobre propiedades antiestáticas, la EN 1073-2 sobre resistencia contra partículas radiactivas, la EN ISO 13688, la EN 13034 referente a salpicaduras de líquidos tipo 6 y la EN ISO 13982-1 sobre partículas sólidas suspendidas en el aire tipo 5. Puede identificarla fácilmente por el triángulo azul claro en el traje azul que está hecho del mismo SSMMS de 52 g/m² que el resto. Esta prenda de protección incluye un tratamiento especializado, solo del material, que ofrece una mayor repelencia a los líquidos y mejora el rendimiento frente a aceite y alcohol. 3M™ Prenda de protección 4532+ es suave y transpirable a la vez que robusta y resistente, con un peso de 52 g/m². Está hecha con SSMMS, que es una capa de hilado directo en el interior y una capa doble en el exterior y 2 capas de material de fundido y extrusionado en el medio. El material de hilado directo ofrece suavidad, resistencia y protección contra salpicaduras, mientras que las capas de material fundido y extrusionado proporcionan una intrincada red de varias capas de microfibras que filtran las partículas secas. El material no tejido, suave, transpirable y muy ligero, facilita la liberación del calor y la humedad del cuerpo y mejora la comodidad durante su uso prolongado para aumentar la productividad en el lugar de trabajo.

Ventaja:

  • Repelencia a los líquidos exclusiva gracias al tratamiento del material para que sea resistente al aceite y al alcohol
  • Múltiples capas suaves y robustas de 52 g/m² de SSMMS para un rendimiento potente
  • Hecho de SSMMS no tejido supertranspirable para liberar eficazmente el calor y la humedad corporales y reducir el estrés provocado por el calor
  • Capucha de 3 paneles, panel de refuerzo triangular, cierre de cremallera de doble carro y solapa de protección con cinta sellable, con espalda y tobillos elásticos para mejorar la libertad de movimiento
  • Recubrimiento antiestático según la norma EN 1149-5, que reduce la descarga estática y el riesgo de chispas
  • Retención de partículas nucleares según la norma EN 1073-2
  • Puños tejidos y cintura y tobillos elásticos para un mejor ajuste y una mayor libertad de movimiento

Recomendación:

  • Trabajar en áreas de asbesto
  • Trabajar con alcohol y disolventes aceite
  • Pulverización de pintura y recubrimiento
  • Fácil limpieza industrial
  • Mantenimiento de la máquina
  • Rectificado y pulido