Combinaison de protection 3M™ 4532+, 3XL, blanc froid

Réf.: 7100015978
Fixer le prix 20 Unité (11,06 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Fixer le prix 20 Unité (TVA incluse)
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
Couleur weiß
Taille unisexe 3XL
Type de produit Combinaison de protection chimique

Identification et classification

Référence article 7100015978
EAN / GTIN 04046719833733
Réf. fabricant 7100015978
Article hors catalogue L01110 706
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Utilisez la combinaison de protection 3M™ 4532+ pour une protection contre les petites éclaboussures de produits chimiques, les liquides et les poussières toxiques, ainsi que les particules radioactives. Elle répond à de nombreuses normes sur les vêtements de protection chimique, notamment : EN 1149 (Protection antistatique) ; EN 1073-2 (résistance à la contamination radioactive) ; EN ISO 13688 ; EN 13034 (éclaboussures liquides de type 6) ; EN ISO 13982-1 (Poussières de type 5). Vous pouvez l'identifier facilement grâce au triangle dorsal bleu clair au dos de la combinaison bleue réalisée en SSMMS multicouches 52 g/m². Cette combinaison bénéficie d'un traitement spécial qui lui confère une protection accrue contre les huiles et l'alcool. La combinaison de protection 3M 4532+ est faite d'un matériau souple, respirant et robuste d'un poids de 52 g/m². Réalisée en SSMMS multicouches, qui se compose d'une couche de non tissé à filage direct sur l'intérieur, d'une double couche sur l'extérieur et de 2 couches de matériau obtenu par fusion-soufflage au milieu. Le non tissé à filage direct agit comme une résistance douce et assure une protection contre les éclaboussures, tandis que les couches de fondu en toile de microfibres multicouches complexe viennent filtrer les particules sèches. Doux, respirant et très léger, le matériau non tissé permet une libération plus facile de la chaleur et de l'humidité du corps, offrant un plus grand confort pour une productivité accrue sur le lieu de travail.

Avantage(s):

  • Matériau bénéficiant d'un traitement spécial exclusif qui lui confère une résistance accrue aux huiles et à l'alcool
  • SSMMS multicouches doux et robuste de 52 g/m², pour une bonne performance
  • Fabriquée dans un tissu SSMMS multicouches non tissé extrêmement perméable à l'air pour une libération efficace de la chaleur du corps et de l'humidité et un stress thermique réduit
  • Capuche à 3 pans, panneau à soufflet triangulaire renforcé, fermeture à glissière double curseur et rabat-tempête avec ruban scellable, dos et chevilles élastiqués pour une meilleure liberté de mouvement
  • Le revêtement antistatique EN 1149-5 réduit les décharges d'électricité statique et le risque d'étincelles
  • Résiste aux particules nucléaires selon la norme EN 1073-2
  • Poignets tricotés, élastique à la taille et aux chevilles pour un meilleur ajustement et une liberté de mouvement

Recommandation(s):

  • Travailler dans les zones d'amiante
  • Travailler avec de l'alcool et des solvants huile
  • Peinture au pistolet et revêtement
  • Nettoyage industriel facile
  • Entretien de la machine
  • Ponçage et polissage
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
Connectez-vous