Udførelse:
Avancerede designmuligheder
Ingen dyre maskiner påkrævet
Ingen tørretid
Reduceret behov for lagerplads
Hurtige og nemme samlinger
Beskrivelse:
3M VHB strukturelle rudebånd er dobbeltsidede klæbebånd af højtydende akrylskum med høj ydeevne. De opfylder kravene til facade- og vindueskonstruktioner ved at binde glas permanent og sikkert til metalrammer. Båndene er kendetegnet ved fremragende ældningsbestandighed, UV-bestandighed og temperaturbestandighed. Muligheden for anvendelse i typiske projekter testes og godkendes på projektbasis og udelukkende af 3M's applikationsingeniører.
Egenskab:
Forbedrede designmuligheder// Hurtig og nem limning og kraftig, langvarig holdbarhed
Ingen dyre maskiner påkrævet// Øjeblikkelig brugsstyrke på grund af trykfølsomt klæbemiddel
Ingen tørretid// Praktisk talt usynlig klæbning sikrer optimeret design
2,3 mm tyk, dobbeltsidet, højtydende, akrylbaseret klæbebånd i grå farve med høj klæbestyrke// Reduceret krav til opbevaringsplads
Kan erstatte mekaniske fastgørelseselementer (nitter, svejsninger, skruer) eller flydende klæbemidler, hvilket sparer boring, slibning, efterbehandling, skruearbejde, svejsning og rengøring// Hurtige og nemme forbindelser
Høj dynamisk belastningsabsorption reducerer vibrationer og stød// Reducerer produktionsomkostningerne
Opfylder kravene til strukturelle ruder og andre glasfacader// Skaber en permanent forsegling mod vand, fugt osv.
Gør det muligt at anvende tyndere, lettere og uensartede materialer/// Europæisk teknisk godkendelse - ETA-09/0024 godkendelse
Ideel til glasfacadeelementer
Bemærk:
Applikationen testes og godkendes projekt for projekt og udelukkende af 3M-applikationsteknikere.
Til indendørs og udendørs brug
Til fastgørelse af glasfacadeelementer