Prevedenie:
Barva produktu: Šedá
Nejsou potřeba žádné drahé stroje
Celková délka 165 m
Celková šířka: 20 mm
Rychlé a snadné připojení
Popis:
Pásky 3M oboustranná vysoce účinná lepicí pro strukturální zasklívání jsou oboustranné vysoce účinné akrylové pěnové lepicí pásky. Splňují požadavky na konstrukci fasád a oken tím, že trvale a bezpečně spojují sklo s kovovými rámy. Pásky se vyznačují vynikající odolností proti stárnutí, UV záření a teplotám. Možnost použití v typických projektech je testována a schvalována na základě jednotlivých projektů a výhradně aplikačními inženýry společnosti 3M.
Charakteristika:
Pokročilé možnosti návrhu// Rychlé a snadné lepení a výkonná a trvanlivá odolnost
Žádné nákladné stroje nejsou nutné// okamžitá odolnost proti opotřebení díky tlakově citlivému lepidlu citlivému na tlak
Žádná doba schnutí// téměř neviditelná lepicí vazba zajišťuje optimalizovaný design
Oboustranná, vysoce výkonná akrylová lepicí páska o tloušťce 2.3 mm v šedé barvě s vysokou přilnavou pevností/ sníženou nároky na úložný prostor
Může nahradit mechanické spojovací prvky (nýty, svary, šrouby) nebo kapalná lepidla, umožňující vrtání, broušení, následné zpracování, šroubování, Svařování a čištění jsou uloženy / / Rychlé a snadné připojení
Vysoká dynamická absorpce zatížení snižuje vibrace a otřesy// snížení výrobních nákladů
Splňuje požadavky na konstrukční zasklení a další konstrukce prosklené fasády// vytváří trvalé těsnění proti vodě, vlhkosti atd.
Umožňuje použít tenčí, lehčí a nerovné materiály// Evropské technické schválení - ETA-09/0024 schválení
Ideální pro skleněné fasádní prvky
Poznámka:
Možnost použití je testována a schválena aplikačními inženýry společnosti 3M podle jednotlivých projektů
Pro vnitřní a venkovní použití.
Pro upevnění skleněných fasádních prvků