3M™ VHB™ Structural Glazing Tape G23F

Artikelnummer: 7100006267
  • Minimale bestelhoeveelheid 3 stuks
  • Stappen van de bestelling: 3 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100006267
EAN/GTIN 04046719078530
Nummer fabrikant 7100006267

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Grijs
Geen dure machines nodig
Totale lengte: 165 m
Totale breedte: 20 mm
Snelle en gemakkelijke verlijming

Omschrijving:

3M™ VHB™ Structural Glazing Tape G23F is onze hoogwaardige, grijze, dubbelzijdige, drukgevoelige acrylschuimtape met een dikte van 2,3 mm. De tape is ideaal voor het hechten van architecturale panelen en glazen facades.

Kenmerk:

Snelle en gebruiksvriendelijke permanente hechtmethode is zeer krachtig en stabiel, ook op de lange termijn
Drukgevoelige lijm hecht bij contact voor een directe verwerkingssterkte
Praktisch onzichtbare hechting houd oppervlakten glad
Grijze, dubbelzijdige en drukgevoelige hoogwaardige acrylschuimtape met een dikte van 2,3 mm
Alternatief voor mechanische bevestigingsmethoden (klinknagels, lassen, schroeven) of vloeibare lijmen; geen noodzaak voor boren, schuren, schroeven, lassen en reinigen
Hoge dynamische drukabsorptie vermindert de krachtwerking van vibraties en stoten
Vormt een permanente afsluiting tegen water, vocht en vergelijkbare inwerkingen
Maakt het gebruik van dunnere en lichtgewicht materialen mogelijk
Ideaal voor glazen gevelelementen

Tip:

Te gebruiken voor de montage van glazen panelen in metalen frames bij wandsystemen, commerciële ramen en deuren of lichtkoepels en glazen overkappingen
Voor binnen- en buitengebruik.
Voor het bevestigen van glazen gevelelementen