Slibebånd 75x457 mm A-B06 PC X JOT A40 basic universalindsats

Art.-nr.: 706368
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Producentbetegnelse A-B06 PC X

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 706368
EAN/GTIN 9003177063688
Producentnummer 706368
L-nummer L50140 2212
Producent/ansvarlig person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Betegnelse

Udførelse:

  • BASIC

Beskrivelse:

BASIC A-B06 PC X-bånd til den bærbare båndsliber er universelt anvendelige og bruges især til træ. Deres aluminiumoxidbase og stofbagside giver brugeren et pålideligt værktøj med lang levetid og høj aftrækshastighed. Den særlige kornbelægning forhindrer tilstopning af båndene ved slibning af bløde materialer som træ og maling. Enkel håndtering og montering sparer ekstra arbejdstid.

Egenskab:

  • Form: Bånd af stof
  • Materialeegnethed: Ikke-jernholdige metaller, træ, rustfrit stål, stål, plast / PVC, gelcoat, kompositter, støbejern
  • Produktlinje: BASIC
  • Specifikation : A-B06 PC X JOT A40
  • Dimensioner (B x C): 75 x 457 mm
  • Tykkelse: 75 mm
  • Boring: 457 mm
  • Kornstørrelse: 40
  • Værktøj til: Bærbar båndsliber

Fordel:

  • Kan anvendes universelt
  • God levetid
  • Høj aftrækshastighed

Anvendelse:

  • Til bearbejdning af forskellige materialer, især træ, med bærbare håndslibere

Materiale:

  • Ikke-jernholdige metaller/træ/rustfrit stål/stål/kunststof/PVC/gelcoat/kompositter/støbegods

Passer til:

  • Bærbar båndsliber

Anbefaling:

  • Kornstørrelse 40/60 for maksimal fjernelse af materiale
  • Kornstørrelse 80/120 for en perfekt overfladefinish

Bemærk:

  • Til bearbejdning af forskellige materialer, især træ, med bærbare håndslibere