Bandă abrazivă 75x457 mm A-B06 PC X JOT A40 BASIC aplicație universală

Cod articol.: 706368
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Denumirea producătorului A-B06 PC X

Identificare și clasificare

Cod articol 706368
EAN / GTIN 9003177063688
Număr producător 706368
L-Număr L50140 2212
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Execuţie:

  • BASIC

Descriere:

Benzile BASIC A-B06 PC X pentru mașinile portabile de șlefuit cu bandă pot fi utilizate universal și sunt potrivite în special pentru utilizarea pe lemn. Baza lor din oxid de aluminiu și suportul din pânză oferă utilizatorului o unealtă fiabilă, cu o durată lungă de viață și o rată ridicată de îndepărtare. Acoperirea specială a granulelor previne înfundarea benzilor la șlefuirea materialelor moi, cum ar fi lemnul și vopseaua. Manipularea și asamblarea simple economisesc timp de lucru suplimentar.

Caracteristică:

  • Formă: Bandă textilă
  • Compatibilitatea materialelor: Metale neferoase, lemn, oțel inoxidabil, oțel, plastic / PVC, gelcoat, materiale compozite, fontă
  • Linia de produse: BASIC
  • Specificaţie : A-B06 PC X JOT A40
  • Dimensiuni (L x C): 75 x 457 mm
  • Concentrație: 75 mm
  • Alezaj: 457 mm
  • Granulația: 40
  • Unealtă pentru: Șlefuitor portabil cu bandă

Avantaj:

  • Aplicabil universal
  • Durată de viață bună
  • Îndepărtare mare de material

Aplicaţie:

  • Pentru prelucrarea diferitelor materiale, în special a lemnului, cu șlefuitoare manuale portabile

Material:

  • Metale neferoase/lemn/oțel inoxidabil/oțel/plastic/PVC/gelcoat/compozite/fontă

Adaptat pentru:

  • Șlefuitor portabil cu bandă

Recomandare:

  • Granulație 40/60 pentru o rată maximă de îndepărtare
  • Granulație 80/120 pentru o finisare perfectă a suprafeței

Notă:

  • Pentru prelucrarea diferitelor materiale, în special a lemnului, cu șlefuitoare manuale portabile