Abrazivni trak 75x457 mm A-B06 PC X JOT A40 BASIC univerzalna uporaba

Št. art.: 706368
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
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
Oznaka proizvajalca A-B06 PC X

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 706368
EAN/GTIN 9003177063688
Številka proizvajalca 706368
L-število L50140 2212
Proizvajalec/odgovorna oseba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Izvedba:

  • BASIC

Opis:

Trakovi BASIC A-B06 PC X za prenosne tračne brusilnike se lahko uporabljajo univerzalno in so še posebej primerni za obdelavo lesa. Njihova osnova iz aluminijevega oksida in tkaninska podlaga uporabniku nudita zanesljivo orodje z dolgo življenjsko dobo in visoko stopnjo odstranjevanja. Poseben premaz z zrni preprečuje zamašitev trakov pri brušenju mehkih materialov, kot sta les in barva. Enostavno rokovanje in montaža prihranita dodaten delovni čas.

Lastnosti:

  • Oblika: Tkaninski trak
  • Primerno za materiale: Neželezne kovine, les, nerjavno jeklo, jeklo, plastika / PVC, gelcoat, kompoziti, litina
  • Linija izdelkov: BASIC
  • Specifikacija : A-B06 PC X JOT A40
  • Dimenzije (Š x C): 75 x 457 mm
  • Debelina: 75 mm
  • Izvrtina: 457 mm
  • Velikost zrnja: 40
  • Orodje za: Prenosni tračni brusilnik

Prednosti:

  • Univerzalna uporaba
  • Dobra življenjska doba
  • Visoka stopnja odstranjevanja materiala

Uporaba:

  • Za obdelavo različnih materialov, zlasti lesa, s prenosnimi ročnimi brusilniki

Material:

  • Neželezni kovini/les/nerjaveče jeklo/jeklo/plastika/PVC/gelcoat/kompoziti/litina

Primerno za:

  • Prenosni tračni brusilnik

Priporočilo:

  • Velikost zrnc 40/60 za največjo stopnjo odstranjevanja
  • Zrnatost 80/120 za popolno površinsko obdelavo

Opomba:

  • Za obdelavo različnih materialov, zlasti lesa, s prenosnimi ročnimi brusilniki