• Artikl nelze objednat z důvodu chybějících cen.

Brusný pás 75x457 mm A-B06 PC X JOT A40 BASIC univerzální použití

Artiklové číslo: 706368
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks

Vyberte variantu a množství

Cena za ks (bez DPH)
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
Označení výrobce A-B06 PC X

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 706368
EAN / GTIN 9003177063688
Číslo výrobce 706368
L-číslo L50140 2212
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Provedení:

  • BASIC

Popis:

Kotouče BASIC A-B06 PC X pro přenosné pásové brusky jsou univerzálně použitelné a používají se zejména na dřevo. Jejich základna z oxidu hliníku a látková podložka nabízejí uživateli spolehlivý nástroj s dlouhou životností a vysokou mírou úběru. Speciální zrnitostní povlak zabraňuje ucpávání pásů při broušení měkkých materiálů, jako je dřevo a barva. Jednoduchá manipulace a montáž šetří další pracovní čas.

Charakteristika:

  • Tvar: Tkaninový pás
  • Vhodnost materiálu: Neželezné kovy, dřevo, nerezová ocel, ocel, plast / PVC, gelcoat, kompozity, litina.
  • Produktová řada: BASIC
  • Specifikace : A-B06 PC X JOT A40
  • Rozměry (š x c): 75 x 457 mm
  • Tloušťka: 75 mm
  • Otvor: 457 mm
  • Velikost jádra: 40
  • Nástroj pro: Přenosná pásová bruska

Výhoda:

  • Univerzální použití
  • Dobrá životnost
  • Vysoká rychlost úběru

Použití:

  • Pro zpracování různých materiálů, zejména dřeva, přenosnými ručními bruskami.

Materiál:

  • Nekovové kovy/dřevo/nerezová ocel/ocel/plast/PVC/gelcoat/kompozity/litina

Vhodné pro:

  • Přenosná pásová bruska

Doporučení:

  • Zrnitost 40/60 pro maximální úběr materiálu
  • Zrnitost 80/120 pro dokonalou povrchovou úpravu.

Poznámka:

  • Pro zpracování různých materiálů, zejména dřeva, přenosnými ručními bruskami.