Installationstang med åbningsfjeder VDE-isoleret, med sikringsøje 200 mm

Art.-nr.: 706070 200
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
71 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Hel længde 200 mm
Skæreydelse 5×2,5 mm2
Skæreydelse op til ⌀ 15 mm
Produkttype Multifunktionstang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 706070 200
EAN/GTIN 4003773081425
Producentnummer 13 96 200 T

Betegnelse

Udførelse:

Tang med sikringsøje til at anbringe en faldsikring. Sikringsøje svejset fast sammen med grebsovertrækket, kan belastes dynamisk indtil 3 m faldhøjde.
Isoleret iht. DIN EN IEC 60900 / VDE 06082-201 til opgaver under spænding op til 1000 V.

Anvendelse:

Til anvendelse inden for bygge- og anlæg, bygningsvedligeholdelse, hos industrielt rebarbejde, tagdækkere, inden for messebyggeri etc.

Materiale:

Krom-vanadium-elektrostål, sænksmedet.

Bemærk:

Andre udgaver og størrelser fås på forespørgsel.