Izolační kleště s otevírací pružinou izolované dle VDE, s bezpečnostním očkem, Celková délka: 200mm

Artiklové číslo: 706070 200
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
72 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zkontrolováno do 1 000 V
Barevný odstín, červená Signální červená
Barevný odstín, Žlutá Signální žlutá
Popsaná část Griff; Griff
Označení výrobce Installationszange mit Öffnungsfeder VDE-isoliert, mit Sicherungsöse
Třída jakosti VDE
Směrnice/označování Značka CE
Barva Žlutá; červená
Tvar čelistí/svěrné čelisti ostré
Poloha čelisti/svěrné čelisti Přímé
Provedení čelistí/svěrné čelisti zdrsněno; hladké
Vhodné pro Kabelové koncovky; Měděný kabel, vícedrátový
Průměr max., Měděný kabel, vícedrátový 15 mm
Průřez max., Měděný kabel, vícedrátový 50 mm2
Zkosení břitu Žádná vata
Typ kloubu Našroubovaný kloub
Možnost jemného nastavení v rastru ne
S otevírací pružinou ano
Odizolování průřezu vodiče min. 0,75 mm2
Odizolování průřezu vodiče max. 2,5 mm2
Provedení 2složková násada
Materiál, rukojeť gumové opláštění; plast
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Kombinované kleště
Vlastnosti Funkce odizolování; Bez vůle
Materiál Chromvanadiová elektroocel
Povrch chromované
Výrobní proces Zápustkově kované
Norma DIN EN IEC 60900
Celková délka 200 mm
Násada/rukojeť rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 706070 200
EAN / GTIN 4003773081425
Číslo výrobce 13 96 200 T
Výrobce/odpovědná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Provedení:

Kleště s bezpečnostním očkem k upevnění na zajištění proti pádu. Bezpečnostní očko je pevně svařeno s rukojetí, dynamicky zatížitelné do 3 m výšky pádu.
Izolované dle DIN EN 60900 / VDE 06082-201 pro práce pod napětím do 1 000 V.

Použití:

K použití v pozemním stavitelství, podzemním stavitelství, údržbě budov, při průmyslovém lezení, pokrývačství, stavbě veletrhů atd.

Materiál:

Chromvanadiová elektroocel, zápustkově kovaná.

Poznámka:

Další provedení a velikosti jsou k dostání na vyžádání.