• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Pince pour installations électriques à ressort d'ouverture Isolation VDE, avec œillet de fixation, Longueur totale: 200mm

Réf.: 706070 200
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 200 mm
Capacité de coupe 5×2,5 mm2
Capacité de coupe jusqu'à ⌀ 15 mm
Type de produit Pince multifonction

Identification et classification

Référence article 706070 200
EAN / GTIN 4003773081425
Réf. fabricant 13 96 200 T
Fabricant/personne responsable KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Description

Exécution:

Pince avec œillet de sécurité pour protection antichute. Œillet de sécurité solidement soudé à la gaine, résistance dynamique jusqu'à une hauteur de chute de 3 m.
Isolation suivant DIN EN CEI 60900 / VDE 06082-201 pour travaux sous tension jusqu’à 1000 V.

Utilisation:

Pour utilisation dans le génie civil, entretien des bâtiments, par les cordistes, couvreurs, pour la construction de stands d'exposition, etc.

Matière(s):

Chromée, poignées isolées avec gaine bi-matières.

Remarque(s):

Autres modèles et références disponibles sur demande.
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
Connectez-vous