Szczypce dla instalatorów ze sprężyną otworową z izolacją wg VDE i z uchem ochronnym, długość całkowita: 200mm

Nr art.: 706070 200
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
72 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Sprawdzono do 1 000 V
Odcień, Czerwony Czerwony sygnalizacyjny
Odcień, Żółty Żółty sygnalizacyjny
Część opisana Griff; Griff
Oznaczenie producenta Installationszange mit Öffnungsfeder VDE-isoliert, mit Sicherungsöse
Znak jakości i certyfikat kontroli VDE
Dyrektywa/oznaczenie Oznaczenie CE
Kolor Żółty; Czerwony
Kształt szczęk spiczasta
Położenie szczęk proste
Wykonanie szczęk szorstkie; wersja gładka
Możliwość użycia do Końcówki tulejkowe; Przewód miedziany wielożyłowy
Średnica maks., Przewód miedziany wielożyłowy 15 mm
Maks. przekrój poprzeczny, Przewód miedziany wielożyłowy 50 mm2
Skos ostrza Bez bocznego skosu ostrza
Typ przegubu Przegub skręcany
Precyzyjna regulacja z zapadką nie
Ze sprężyną rozwierającą zak
Usuwanie izolacji dla min. przekroju przewodu 0,75 mm2
Usuwanie izolacji dla maks. przekroju przewodu 2,5 mm2
Wersja z 2-komponentowym trzonkiem
Materiał, uchwyt powłoka gumowa; z tworzywa sztucznego
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Kombinerki
Właściwości Funkcja odizolowywania; Bez luzu
Materiał Stal elektrolityczna, chromowo-wanadowa
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Metoda produkcji Kute matrycowo
Norma DIN EN IEC 60900
Długość całkowita 200 mm
Trzonek/uchwyt uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 706070 200
EAN / GTIN 4003773081425
Numer producenta 13 96 200 T
Producent/osoba odpowiedzialna KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Wykonanie:

Szczypce z uchem ochronnym do umieszczania zabezpieczeń przed upadkiem. Ucho ochronne zespawane z nakładką, obciążalne dynamicznie do wysokości upadku do 3 m.
Izolacja wg DIN EN IEC 60900 / VDE 06082-201 do prac pod napięciem do 1000 V.

Zastosowanie:

Do stosowania w budownictwie naziemnym, podziemnym, konserwacji budynków, podczas wspinaczki przemysłowej, krycia dachów, w budowie stoisk targowych itd.

Materiał:

Stal elektrolityczna, chromowo - wanadowa, kuta matrycowo.

Wskazówka:

Pozostałe wykonania i wielkości dostępne na zamówienie.